23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
角フランジ形
角フランジ形(1)
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)6 サイズ6 材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ) シール種類:片側シール 寸法L(mm)主要:19 シリーズSM 寸法W(mm)主要:1.1 基本静定格荷重(N)C0:265 主要寸法D(mm)・12・D1:11.5 主要寸法B(mm)13.5 ボール条列4 材質(保持器)樹脂 基本動定格荷重C(N)206 寸法dr(mm)主要:6
1個
732 税込805
15日以内出荷

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)6 サイズ6 材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ) シール種類:シールなし 寸法L(mm)主要:35 シリーズSM-W 寸法W(mm)主要:1.1 基本静定格荷重(N)C0:530 主要寸法D(mm)・12・D1:11.5 主要寸法B(mm)27 ボール条列4 材質(保持器)樹脂 基本動定格荷重C(N)323 寸法dr(mm)主要:6
1個
1,112 税込1,223
15日以内出荷

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)6 サイズ6 材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ) シール種類:シールなし 寸法L(mm)主要:19 シリーズSM 寸法W(mm)主要:1.1 基本静定格荷重(N)C0:265 主要寸法D(mm)・12・D1:11.5 主要寸法B(mm)13.5 ボール条列4 材質(保持器)樹脂 基本動定格荷重C(N)206 寸法dr(mm)主要:6
1個
637 税込701
15日以内出荷

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)6 サイズ6 材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ) シール種類:両側シール 寸法L(mm)主要:35 シリーズSM-W 寸法W(mm)主要:1.1 基本静定格荷重(N)C0:530 主要寸法D(mm)・12・D1:11.5 主要寸法B(mm)27 ボール条列4 材質(保持器)樹脂 基本動定格荷重C(N)323 寸法dr(mm)主要:6
1個
1,216 税込1,338
15日以内出荷

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)6 サイズ6 材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ) シール種類:両側シール 寸法L(mm)主要:19 シリーズSM 寸法W(mm)主要:1.1 基本静定格荷重(N)C0:265 主要寸法D(mm)・12・D1:11.5 主要寸法B(mm)13.5 ボール条列4 材質(保持器)樹脂 基本動定格荷重C(N)206 寸法dr(mm)主要:6
1個
703 税込773
15日以内出荷

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)6 形状角フランジ サイズ6 材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき) シール種類:両側シール 寸法L(mm)主要:26 シリーズSMK-G-L 寸法t(mm)主要:5 寸法X(mm)主要:3.5 寸法Z(mm)主要:3.1 寸法Y(mm)主要:6 寸法K(mm)主要:22 主要寸法D(mm)・12・Df:28 寸法P.C.D.(mm)主要:20 ボール条列4 材質(保持器)樹脂 寸法dr(mm)主要:6
1個
2,646 税込2,911
15日以内出荷

SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
1,848 税込2,033
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
1,056 税込1,162
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
2,262 税込2,488
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
1,109 税込1,220
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
2,051 税込2,256
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
2,728 税込3,001
翌日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
1,329 税込1,462
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
2,403 税込2,643
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
2,623 税込2,885
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
2,702 税込2,972
翌日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
1,373 税込1,510
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
1,021 税込1,123
翌日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
1,637 税込1,801
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
2,420 税込2,662
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
1,215 税込1,337
翌日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
2,667 税込2,934
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
1,664 税込1,830
翌日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング