絞り込み
形状
内接円径(Φmm)
ブランド
14ページ目: リニアブッシュ/スライドブッシュ
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「形状」から絞り込む

ケースユニット(12)

ケースユニットロングタイプ(7)

すきま調整形(15)

ストレート(30)

ストレート(ロングタイプ)(16)

丸フランジ形(66)

小判フランジ形(16)

角フランジ形(72)

開放形(15)

スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM8GWUU-SK
NB(日本ベアリング)¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)8サイズ8材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:45シリーズSM-W寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:784主要寸法D(mm)・15・D1:14.3主要寸法B(mm)35ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)431寸法dr(mm)主要:8
スライドブッシュ トリプル・二面取りフランジ形 TRT TRT25GUU
NB(日本ベアリング)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)25サイズ25材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:165シリーズTRT寸法A(mm)主要:49寸法t(mm)主要:10寸法F(mm)主要:35寸法X(mm)主要:6.6寸法W(mm)主要:51寸法Y(mm)主要:11主要寸法D(mm)・45・Df:74ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:25
スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM4GWUU-SK
NB(日本ベアリング)¥2,198税込¥2,4181個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)4サイズ4材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:23シリーズSM-W基本静定格荷重(N)C0:254主要寸法D(mm)8ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)176寸法dr(mm)主要:4
スライドブッシュ ダブル・角フランジ形(インロー付) TQK-W-E TQK40GWUU-E
NB(日本ベアリング)¥18,980税込¥20,8781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)40形状角フランジサイズ40材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:151シリーズTQK-W-E寸法t(mm)主要:13寸法F(mm)主要:13寸法X(mm)主要:9寸法Y(mm)主要:14寸法K(mm)主要:80主要寸法D(mm)・65・Df:101寸法P.C.D.(mm)主要:83ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:40
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM20GU-SK
NB(日本ベアリング)¥1,298税込¥1,4281個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)20サイズ20材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:片側シール寸法L(mm)主要:42シリーズSM寸法W(mm)主要:1.6基本静定格荷重(N)C0:1370主要寸法D(mm)・32・D1:30.5主要寸法B(mm)30.5ボール条列5材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)882寸法dr(mm)主要:20
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM8SGU-SK
NB(日本ベアリング)¥839税込¥9231個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)8サイズ8S材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:片側シール寸法L(mm)主要:17シリーズSM寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:216主要寸法D(mm)・15・D1:14.3主要寸法B(mm)11.5ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)176寸法dr(mm)主要:8
スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM30GW-SK
NB(日本ベアリング)¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)30サイズ30材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:123シリーズSM-W寸法W(mm)主要:1.85基本静定格荷重(N)C0:5490主要寸法D(mm)・45・D1:43主要寸法B(mm)89ボール条列6材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)2490寸法dr(mm)主要:30
スライドブッシュ トリプル・丸フランジ形 TRF TRF30UU-Q
NB(日本ベアリング)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)30形状丸フランジサイズ30材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:182シリーズTRF寸法t(mm)主要:10寸法X(mm)主要:6.6寸法Z(mm)主要:6.1寸法Y(mm)主要:11寸法G(mm)主要:91主要寸法D(mm)・52・Df:82寸法P.C.D.(mm)主要:67ボール条列6材質(保持器)スチール寸法dr(mm)主要:30
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM20G-SK
NB(日本ベアリング)¥1,298税込¥1,4281個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)20サイズ20材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:42シリーズSM寸法W(mm)主要:1.6基本静定格荷重(N)C0:1370主要寸法D(mm)・32・D1:30.5主要寸法B(mm)30.5ボール条列5材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)882寸法dr(mm)主要:20
スライドブッシュ トリプル・二面取りフランジ形 TRT TRT12GUU
NB(日本ベアリング)¥6,698税込¥7,3681個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)12サイズ12材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:84シリーズTRT寸法A(mm)主要:28寸法t(mm)主要:6寸法F(mm)主要:22寸法X(mm)主要:4.5寸法W(mm)主要:32寸法Y(mm)主要:7.5主要寸法D(mm)・26・Df:46ボール条列4材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:12
スライドブッシュ ダブル・丸フランジ形(インロー付) TQF-W-E TQF35GWUU-E
NB(日本ベアリング)¥11,980税込¥13,1781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)35形状丸フランジサイズ35材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:135シリーズTQF-W-E寸法t(mm)主要:13寸法F(mm)主要:13寸法X(mm)主要:9寸法Z(mm)主要:8.1寸法Y(mm)主要:14主要寸法D(mm)・60・Df:96寸法P.C.D.(mm)主要:78ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:35
スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM4GW-SK
NB(日本ベアリング)¥1,698税込¥1,8681個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)4サイズ4材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:23シリーズSM-W基本静定格荷重(N)C0:254主要寸法D(mm)8ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)176寸法dr(mm)主要:4
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM3GUU-SK
NB(日本ベアリング)¥979税込¥1,0771個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)3サイズ3材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:10シリーズSM基本静定格荷重(N)C0:105主要寸法D(mm)7ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)69寸法dr(mm)主要:3
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM30GUU-SK
NB(日本ベアリング)¥2,698税込¥2,9681個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)30サイズ30材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:64シリーズSM寸法W(mm)主要:1.85基本静定格荷重(N)C0:2740主要寸法D(mm)・45・D1:43主要寸法B(mm)44.5ボール条列6材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)1570寸法dr(mm)主要:30
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM5GUU-SK
NB(日本ベアリング)¥939税込¥1,0331個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)5サイズ5材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:15シリーズSM寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:206主要寸法D(mm)・10・D1:9.6主要寸法B(mm)10.2ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)167寸法dr(mm)主要:5
スライドブッシュ ダブル・角フランジ形(インロー付) TQK-W-E TQK30GWUU-E
NB(日本ベアリング)¥11,980税込¥13,1781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)30形状角フランジサイズ30材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:123シリーズTQK-W-E寸法t(mm)主要:10寸法F(mm)主要:10寸法X(mm)主要:6.6寸法Y(mm)主要:11寸法K(mm)主要:64主要寸法D(mm)・52・Df:82寸法P.C.D.(mm)主要:67ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:30
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM30G-SK
NB(日本ベアリング)¥2,598税込¥2,8581個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)30サイズ30材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:64シリーズSM寸法W(mm)主要:1.85基本静定格荷重(N)C0:2740主要寸法D(mm)・45・D1:43主要寸法B(mm)44.5ボール条列6材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)1570寸法dr(mm)主要:30
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM8G-SK
NB(日本ベアリング)¥759税込¥8351個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)8サイズ8材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:24シリーズSM寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:392主要寸法D(mm)・15・D1:14.3主要寸法B(mm)17.5ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)274寸法dr(mm)主要:8
スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM25GW-SK
NB(日本ベアリング)¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)25サイズ25材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:112シリーズSM-W寸法W(mm)主要:1.85基本静定格荷重(N)C0:3140主要寸法D(mm)・40・D1:38主要寸法B(mm)82ボール条列6材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)1560寸法dr(mm)主要:25
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM25GUU-SK
NB(日本ベアリング)¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)25サイズ25材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:59シリーズSM寸法W(mm)主要:1.85基本静定格荷重(N)C0:1570主要寸法D(mm)・40・D1:38主要寸法B(mm)41ボール条列6材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)980寸法dr(mm)主要:25
スライドブッシュ ダブル・角フランジ形(インロー付) TQK-W-E TQK35GWUU-E
NB(日本ベアリング)¥15,980税込¥17,5781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)35形状角フランジサイズ35材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:135シリーズTQK-W-E寸法t(mm)主要:13寸法F(mm)主要:13寸法X(mm)主要:9寸法Y(mm)主要:14寸法K(mm)主要:75主要寸法D(mm)・60・Df:96寸法P.C.D.(mm)主要:78ボール条列6材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:35
スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM8GW-SK
NB(日本ベアリング)¥1,298税込¥1,4281個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)8サイズ8材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:45シリーズSM-W寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:784主要寸法D(mm)・15・D1:14.3主要寸法B(mm)35ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)431寸法dr(mm)主要:8
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM3G-SK
NB(日本ベアリング)¥889税込¥9781個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)3サイズ3材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:10シリーズSM基本静定格荷重(N)C0:105主要寸法D(mm)7ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)69寸法dr(mm)主要:3
スライドブッシュ シングル・丸フランジ形(インロー付) TQF-E TQF20GUU-E
NB(日本ベアリング)¥6,298税込¥6,9281個61日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)20形状丸フランジサイズ20材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:42シリーズTQF-E寸法t(mm)主要:8寸法F(mm)主要:8寸法X(mm)主要:5.5寸法Z(mm)主要:5.1寸法Y(mm)主要:9主要寸法D(mm)・40・Df:62寸法P.C.D.(mm)主要:51ボール条列5材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:20
ボールブッシュユニット 両シール LC-A LCシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷スタンダードサイズで取付けは上下どちらの方向からでも可能であり、機種に合わせた設計組立が容易にできます。 側面片側は基準面となっていますので、位置決め、精度出しが容易です。 ケースはアルミ製の押出成型で、成型後充分熱処理してありますので、軽量、コンパクト、高精度です。(すべて両端シール付)仕様●内径:50mmアズワン品番68-0613-40
ボールブッシュユニット ボックス型リニアケース 高荷重型 CLSシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷コンパクトボールブッシュをスリット入りアルミのケースに組込んであるため、スキマ調整が可能です。 2方向から取り付けられる形状となっております。
ボールブッシュ 標準型 フランジ無 スチール製
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 国内で広く普及しているミリ寸法系列で、精度等級はP級とSP級が用意されています。 保持器の材質は、スチールを使用しており、シール無しの場合150℃の耐熱仕様です。仕様●内径:50mm●外径:76mm●全長:100mm●質量:1.4kg
ボールブッシュ 標準型 フランジ無
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
ボールブッシュ 自動調芯解放型 フランジ無 SBシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に、使用できる構造になっています。 また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。
ボールブッシュ コンパクト型 フランジ無 SUS CB-SUS CBシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷全長と外径が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。 ハウジングへの組付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることによりスキマ調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため高負荷が得られます。仕様●内径:12mm●外径:19mm●全長:28mm●質量:0.016kgアズワン品番68-0609-98
ボールブッシュ 2面カット型インロー フランジ付 両シール NFIO-V NFIOシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から4日以内出荷スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
ダブル・センター位置T型フランジ LFDTCタイプ
オザック精工¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷フランジ位置がセンターにあり取付け・組付けの自由度が高まります。フランジはT型で省スペースで簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
シングル・コンパクトハウジング・アルミケース
オザック精工¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル丸型フランジ
オザック精工¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷端面に丸型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸型フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルT型フランジ LFDTタイプ
オザック精工¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷端面にT型のフランジが付いており省スペースで簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスフリーT型フランジ LFT-MFタイプ
オザック精工¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル・ボス位置角型フランジ LFDKBタイプ
オザック精工¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷フランジ位置がボス型になっておりインロータイプとしてベアリングを使用出来ます。フランジは角型で簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角型フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ダブル・コンパクトハウジング・アルミケース
オザック精工¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ベアリングが2個組み込まれており耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応