リニアブッシュ/スライドブッシュの用途は、自動記録装置や測定器、OA機器やその周辺機器、精密機器。また、工具研削盤や自動ガラス切断機、バンチングプレスなど幅広く使用されています。円筒シャフトとペアで使用する直動システムで、最小の摩擦抵抗で直線運動するため、軽快で高精度な運動が可能です。また、案内を丸軸に使用しているので、空間の有効利用とコンパクトな機械設計ができます。販売展開されているのは、ストレートや、丸フランジ、ケースユニットなどの種類です。
905件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング)SRE スライドロータリーブッシュNB(日本ベアリング)
37,128税込40,841
1個
翌日出荷
寸法L(mm)80シリーズSRE寸法D(mm)60寸法B(mm)60.5寸法D1(mm)57寸法W(mm)2.1許容回転数(min-1[r.p.m])200基本静定格荷重Co(N)4020基本動定格荷重C(N)1960寸法dr(mm)40
TKE トップボールユニット(開放形) NB(日本ベアリング)TKE トップボールユニット(開放形)NB(日本ベアリング)
6,187税込6,806
1個
5日以内出荷から46日以内出荷
TKD トップボールユニット(すきま調整機能付き開放形) NB(日本ベアリング)TKD トップボールユニット(すきま調整機能付き開放形)NB(日本ベアリング)
7,762税込8,538
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
TKF トップボール(スライドブッシュはめあい互換タイプ・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)TKF トップボール(スライドブッシュはめあい互換タイプ・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,846税込4,231
1個
31日以内出荷
シール両シールボール条列6仕様標準仕様
TMA トップボールユニット(スライドブッシュはめあい互換タイプ・標準形) NB(日本ベアリング)TMA トップボールユニット(スライドブッシュはめあい互換タイプ・標準形)NB(日本ベアリング)
3,371税込3,708
1個
31日以内出荷
仕様標準仕様シール両シール
エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ オザック精工エコシリーズT型フランジ LFTMタイプオザック精工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ オザック精工エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプオザック精工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブルT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
エコシリーズダブル角型フランジ LFDKMタイプ オザック精工エコシリーズダブル角型フランジ LFDKMタイプオザック精工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角型フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブル角型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
ボールブッシュユニット SLS-OPYタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLS-OPYタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
ボールブッシュユニット SLS-OPタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLS-OPタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
SBX-OP(別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBX-OP(別シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
879税込967
1個
6日以内出荷
SB-OPシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
SBX(別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBX(別シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
419税込461
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部仕様両側シール(樹脂シール)
SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部仕様シールなし
2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)2連式型ボールブッシュ NL-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。
用途各種 直線運動部材質(保持器)樹脂仕様シールなし
標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) Nタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) NタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器の材質は、スチールを使用しております。
用途各種 直線運動部玉列数6
標準型ボールブッシュ N-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ N-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途各種 直線運動部軸角度(°)(最大同軸度)0.015材質(外筒)ステンレス材質(保持器)樹脂仕様片側シール(ニトリルゴム)
ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
標準型と2連式型の中間サイズで、取り付けスペース、負荷容量等、仕様用途に応じ選定できます。 リテーナーは一体型で構成され、軌道面長さを限界まで長くし、負荷容量を増加させています。
用途各種 直線運動部玉列数4軸角度(°)(最大同軸度)0.012タイプミディアム材質(保持器)樹脂仕様シールなし
ボールブッシュユニット LCF-Cタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-CタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
FCD製のハウジングにスタンダードボールブッシュ2個を、間隔をあけて組み合わせたユニットです。 モーメント荷重が作用する場合に適しています。
用途各種 直線運動部寸法L1(mm)11寸法T(mm)25寸法a1(mm)M6寸法c(mm)15寸法e(mm)25
ボールブッシュユニット LC-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LC-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
スタンダードサイズで取付は上下どちらの方向からでも可能です。 ケースはアルミ製で軽量・コンパクト・高精度です。
用途各種 直線運動部寸法F(mm)60寸法S2(mm)6.8材質(リテーナー)合成樹脂材質(ハウジング)アルミニウム仕様両側シール付
ボールブッシュユニット DLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット DLSタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
スリット入り樹脂ハウジングに自動調芯機能を持ったステンレス製開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部材質ステンレス
DBシリーズ(セグメンタル型) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBシリーズ(セグメンタル型)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
全長と外径が小さく、軽量で経済性に優れたボールブッシュです。 ハウジングへの組み付けは圧入式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
用途各種 直線運動部材質ステンレス
CBX(コンパクト型別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)CBX(コンパクト型別シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
849税込934
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きいため、ハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
CBシリーズ(コンパクト型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)CBシリーズ(コンパクト型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
全長と外形が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。 ハウジングへの組み付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
用途各種 直線運動部仕様両側シール(樹脂シール)材質ステンレス
CBシリーズ(コンパクト型)(シール無し) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)CBシリーズ(コンパクト型)(シール無し)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
全長と外形が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。 ハウジングへの組み付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
用途各種 直線運動部仕様シールなし材質ステンレス質量(kg)0.028全長L(mm)30(±0.2)外径(Φmm)28基本動定格荷重(N [kgf])1264[129]基本静定格荷重(N [kgf])774[79]ラジアルすきま許容値(μm)(h7/H7)+0.044~+0.006、(h7/JS7)+0.034~-0.005、(h6/JS6)+0.026~-0.005内接円直径d(Φmm)20玉列数6
スライドユニット NB(日本ベアリング)スライドユニットNB(日本ベアリング)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
<UMLHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアアルミハウジング オザック精工<UMLHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアアルミハウジングオザック精工
42,980税込47,278
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ULHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ダブル リニアアルミハウジング オザック精工<ULHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ダブル リニアアルミハウジングオザック精工
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアアルミハウジング オザック精工<MLHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアアルミハウジングオザック精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UMLH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 リニアアルミハウジング オザック精工<UMLH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 リニアアルミハウジングオザック精工
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ULH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー リニアアルミハウジング オザック精工<ULH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー リニアアルミハウジングオザック精工
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLH-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアアルミハウジング オザック精工<MLH-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアアルミハウジングオザック精工
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UCHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー コンパクト ダブル  リニアアルミハウジング オザック精工<UCHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー コンパクト ダブル リニアアルミハウジングオザック精工
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MCHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<MCHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UMCH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<UMCH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UCH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<UCH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MCH-MF> メンテナンスフリー 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<MCH-MF> メンテナンスフリー 防錆 コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ/スライドブッシュ