絞り込み
ブランド
  • NB(日本ベアリング)(28)
  • 三木プーリ(2)
  • THK(1)
形状
形状
すきま調整形(1)
形状
ストレート(3)
形状
ストレート(ロングタイプ)(2)
形状
丸フランジ形(7)
形状
小判フランジ形(5)
形状
角フランジ形(9)
形状
開放形(1)
内接円径(Φmm)
  • 45
  • 3(48)
  • 4(49)
  • 5(43)
  • 6(261)
  • 8(276)
  • 10(283)
  • 12(270)
  • 13(247)
  • 15(31)
  • 16(426)
  • 19(32)
  • 20(435)
  • 25(418)
  • 28(29)
  • 30(409)
  • 35(314)
  • 40(340)
  • 50(131)
  • 60(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リニアブッシュ/スライドブッシュの用途は、自動記録装置や測定器、OA機器やその周辺機器、精密機器。また、工具研削盤や自動ガラス切断機、バンチングプレスなど幅広く使用されています。円筒シャフトとペアで使用する直動システムで、最小の摩擦抵抗で直線運動するため、軽快で高精度な運動が可能です。また、案内を丸軸に使用しているので、空間の有効利用とコンパクトな機械設計ができます。販売展開されているのは、ストレートや、丸フランジ、ケースユニットなどの種類です。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
すきま調整形
すきま調整形(1)
ストレート
ストレート(3)
ストレート(ロングタイプ)
ストレート(ロングタイプ)(2)
丸フランジ形
丸フランジ形(7)
小判フランジ形
小判フランジ形(5)
角フランジ形
角フランジ形(9)
開放形
開放形(1)
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
6,583税込7,241特価
1個
当日出荷から96日以内出荷
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
2,007税込2,208
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状開放形
SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
7,824税込8,606
1個
当日出荷から101日以内出荷
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,679税込4,047特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
9,337税込10,271
1個
翌日出荷から66日以内出荷
SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
6,424税込7,066
1個
当日出荷から111日以内出荷
LMストローク(ST/ST-B形) THKLMストローク(ST/ST-B形)THK
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)SM スライドブッシュ(シングル・標準形)NB(日本ベアリング)
1,514税込1,665
1個
翌日出荷から96日以内出荷
GM スライドブッシュ(シングル形) NB(日本ベアリング)GM スライドブッシュ(シングル形)NB(日本ベアリング)
1,285税込1,414
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状ストレート材質(保持器)樹脂材質(本体)スチール
SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
8,132税込8,945
1個
翌日出荷から86日以内出荷
SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
11,396税込12,536特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング)SRE スライドロータリーブッシュNB(日本ベアリング)
19,484税込21,432
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状ストレート
SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
8,853税込9,738
1個
翌日出荷から76日以内出荷
SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
7,868税込8,655
1個
翌日出荷から81日以内出荷
TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
10,217税込11,239特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
8,660税込9,526特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から101日以内出荷
SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形) NB(日本ベアリング)SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形)NB(日本ベアリング)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
形状角フランジ形
SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
6,363税込6,999
1個
翌日出荷から61日以内出荷
SM-G-L スライドブッシュ(ロング形) NB(日本ベアリング)SM-G-L スライドブッシュ(ロング形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
2,649税込2,914
1個
翌日出荷から76日以内出荷
形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール
SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
7,507税込8,258
1個
翌日出荷から76日以内出荷
SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
3,767税込4,144
1個
当日出荷から96日以内出荷
TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
10,992税込12,091
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
8,554税込9,409
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
11,176税込12,294
1個
翌日出荷から101日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)TRF スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
7,780税込8,558
1個
翌日出荷から44日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング)SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)NB(日本ベアリング)
1,787税込1,966
1個
翌日出荷から101日以内出荷
形状すきま調整形
GM-W スライドブッシュ(ダブル形) NB(日本ベアリング)GM-W スライドブッシュ(ダブル形)NB(日本ベアリング)
3,239税込3,563
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状ストレート(ロングタイプ)材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール
ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様)三木プーリ
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スライド方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様)三木プーリ
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体の材質にステンレス材を使用した防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
リニアブッシュ/スライドブッシュ