リニアブッシュ/スライドブッシュの用途は、自動記録装置や測定器、OA機器やその周辺機器、精密機器。また、工具研削盤や自動ガラス切断機、バンチングプレスなど幅広く使用されています。円筒シャフトとペアで使用する直動システムで、最小の摩擦抵抗で直線運動するため、軽快で高精度な運動が可能です。また、案内を丸軸に使用しているので、空間の有効利用とコンパクトな機械設計ができます。販売展開されているのは、ストレートや、丸フランジ、ケースユニットなどの種類です。
905件中 881905
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)NB(日本ベアリング)
1,980税込2,178
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質樹脂シール精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)NB(日本ベアリング)
3,028税込3,331
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質ステンレスシール両側シール精度上級
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)
1,347税込1,482
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)NB(日本ベアリング)
819税込901
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準仕様材質樹脂シール
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
959税込1,055
1個
4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別標準形質量(g)34材質(シール)ゴム内接円許容差(mm)0~-0.009取付穴(mm)d1×d2×h:3.4×6.5×3.3材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)取付穴径(Φmm)3.4×6.5×3.3最高使用温度(℃)80直角度(μm)12外径許容差(mm)0~-0.011ボール列数4基本定格荷重C(N)176基本定格荷重Co(N)225最大偏心(μm)12ラジアルすきま許容値(μm)0~-5材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CH> コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
119税込131特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り
リニアブッシュ RS PRO 20mm RS PROリニアブッシュ RS PRO 20mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 20mm外径 = 28mm長さ = 30mmリニアベアリングの種類 = リニアボールベアリング内径 = 20mmリニアボールベアリングタイプ = クローズシール = シール付き動定格荷重 = 1170N静定格荷重 = 1010NRoHS指令(10物質対応)対応
2面カット型端面フランジ(シングルサイズ) NFEO-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)2面カット型端面フランジ(シングルサイズ) NFEO-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
フランジ付きボールブッシュタイプは、フランジ一体外筒に合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれており、外筒片端に2面カット製フランジが付いています。
用途各種 直線運動部玉列数4寸法T(mm)5寸法d1(mm)3.5寸法d2(mm)6寸法h(mm)3.1軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015
ショート型ボールブッシュ N-VSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ショート型ボールブッシュ N-VSタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
669税込736
1個
翌々日出荷
標準型の全長を短くし、軽量化、ショートストロークによりコンパクトな設計が可能となります。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途各種 直線運動部仕様両側シール(ニトリゴム)質量(kg)0.005タイプ全長ショート全長L(mm)14(0~-0.2)外径(Φmm)12(0~-0.009)寸法D1(mm)11.5寸法W(mm)1.15基本動定格荷重(N [kgf])117.6[12]基本静定格荷重(N [kgf])147.0[15]内接円直径d(Φmm)6(0~0.009)材質(保持器)樹脂軸角度(°)(最大同軸度)0.012玉列数4
スライドユニット NB(日本ベアリング)スライドユニットNB(日本ベアリング)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形NB(日本ベアリング)
1,127税込1,240
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状ストレート(ロングタイプ)
スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形NB(日本ベアリング)
889税込978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状開放形
スライドブッシュ SWK形(インチ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SWK形(インチ仕様)角フランジ形NB(日本ベアリング)
1,259税込1,385
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形
スライドブッシュ SWF形(インチ仕様)丸フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SWF形(インチ仕様)丸フランジ形NB(日本ベアリング)
1,144税込1,258
1個
翌日出荷から116日以内出荷
形状丸フランジ形
スライドブッシュ SWF-W形(インチ仕様)ダブル丸フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SWF-W形(インチ仕様)ダブル丸フランジ形NB(日本ベアリング)
2,579税込2,837
1個
翌日出荷から66日以内出荷
形状丸フランジ形
スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形NB(日本ベアリング)
643税込707
1個
41日以内出荷
形状すきま調整形
スライドブッシュ KB-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KB-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル形NB(日本ベアリング)
1,100税込1,210
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状ストレート(ロングタイプ)
スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形NB(日本ベアリング)
828税込911
1個
翌日出荷から108日以内出荷
形状開放形
スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBK形(ヨーロッパ仕様)角フランジ形NB(日本ベアリング)
1,259税込1,385
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形
スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形NB(日本ベアリング)
2,508税込2,759
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形
スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形NB(日本ベアリング)
3,133税込3,446
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形
スライドブッシュ KBF形(ヨーロッパ仕様)丸フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBF形(ヨーロッパ仕様)丸フランジ形NB(日本ベアリング)
1,144税込1,258
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状丸フランジ形
スライドブッシュ KBF-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル丸フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBF-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル丸フランジ形NB(日本ベアリング)
2,764税込3,040
1個
翌日出荷から86日以内出荷
形状丸フランジ形
スライドブッシュ KBFC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター丸フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBFC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター丸フランジ形NB(日本ベアリング)
6,776税込7,454
1個
41日以内出荷
形状丸フランジ形
スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形NB(日本ベアリング)
643税込707
1個
翌日出荷から101日以内出荷
形状すきま調整形
リニアブッシュ/スライドブッシュ