絞り込み
最大トルク(N・m)
- 250(2)
電源(V)
- 100(2)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10~M20(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M10~M14(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
500~600未満
電流(A)
- 5.3(2)
5.3
コード長さ(m)
- 5(2)
5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2300
- 0~4200(1)
- 1500(2)
- 1600(1)
- 1900(1)
- 2000(3)
- 2200(1)
- 2600(1)
- 2700(4)
- 3000(2)
- 3100(2)
- 4200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(2)
2300
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(2)

インパクトレンチ
マキタ¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷無段変速・2 スピード・正逆転両用。付属品フック、プラスチックケース全長(mm)250質量(kg)2.1電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887]ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12振動3軸合成値(m/s2)11.0
インパクトレンチ
マキタ(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付トラスコ品番422-8162全長(mm)250質量(kg)2.1差込角(mm)12.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887]ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12振動3軸合成値(m/s2)11