TONE(トネ/旧:前田金属工業)
電動インパクトレンチセット IW
TONE市販インパクト用ソケットが使用可能。
振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。
トルシア形高力ボルトにも対応。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2664
セット内容
インパクトソケット、取扱説明書、メタルケース
材質
本体:樹脂、アルミダイカスト
差込角(mm)
19
電源(V)
100
適合ボルト
高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82631818
IW-22A-1T
¥
63,500
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください