電動インパクトレンチセット スプライン
ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。
ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。
振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。
トルシア形高力ボルトにも対応。
付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
- 用途
- ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
- トラスコ品番
- 864-2662
- セット内容
- スプラインドライブインパクトソケット、4角アダプタ、取扱説明書、メタルケース
- 材質
- 本体:樹脂、アルミダイカスト
- 電源(V)
- 100
- 適合ボルト
- 高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
- 内容量
- 1セット
締付/穴あけ(電動工具) の新着商品
カテゴリ

























