絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
最大トルク(N・m)
  • 200(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
電源(V)
  • 100(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
電流(A)
  • 3.5(1)
3.5
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3200(1)
3200
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19(2)
  • 1100(1)
  • 1400(3)
  • 1600(2)
  • 1700(1)
  • 2000(1)
  • 2100(3)
  • 2200(2)
  • 2300(3)
  • 2900(2)
  • 3000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
200(1)
電動インパクトレンチ エスコ電動インパクトレンチエスコ
22,100税込24,310
1台
翌日出荷
付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属質量(kg)1.5電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600電源AC100V・320Wコード長さ(m)5締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ)カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6サイズ(mm)72.5×233×205最大トルク(Nm[kgf-cm])200打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
インパクトレンチ