絞り込み
電源(V)
- 100(7)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 8(2)
- 10(3)
- 13(3)
穴あけ能力(mm) 木工
- 15(1)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2600
- 17(7)
- 22(4)
- 110(4)
- 500(10)
- 650(15)
- 750(5)
- 900(13)
- 1000(38)
- 1100(11)
- 1200(27)
- 1300(4)
- 2000(23)
- 2100(8)
- 2500(7)
- 2900(8)
- 3000(12)
- 3100(5)
- 3200(7)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(3)
電流(A)
- 3.8(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 7.2(1)
3.8・5・7・7.2
コード長さ(m)
- 2.5(7)
2.5
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
BOSCH(ボッシュ)・京セラインダストリアルツールズ・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ

電気ドリル
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ用途鉄・木材等への穴あけセット内容本体、チャックハンドル電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609160125
変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。付属品チャックハンドル、プラスチックケース仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNFトラスコ品番837-0840長さ(mm)238質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)187電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック能力(mm)1.5~10モーター単相直巻整流子モーター穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25電源周波数(Hz)単相交流50/60共用センターハイト(mm)26
振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~2600首径(mm)43打撃数(min-1[回/分])0~41600コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) 鉄工8Φ穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125チャック把握範囲(Φmm)1~10外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185消費電力(入力)(W)450
振動ドリル
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれた小型・軽量タイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチを採用しています ●握りやすいソフトグリップです用途ブロック・レンガなどの穴あけ(回転+振動)、金属・木材などの穴あけ(回転のみ)付属品チャックハンドル(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパ×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)1.6電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13型番PD-1301VR穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18電源(単相/V)100穴あけ能力(mm) コンクリート13電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600打撃数(min-1)0~46800
振動ドリル
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれたハイパワータイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチ採用です ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップです用途コンクリート・石材などの穴あけ(回転+振動)、金属・プラスチック・木材などの穴あけ(回転のみ)、ネジの締付け・緩め(回転のみ)付属品補助ハンドル×1・ストッパ×1・チャックハンドル(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)1.75電流(A)7電源(V)単相100消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13型番PD-196VR穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25電源(単相/V)100穴あけ能力(mm) コンクリート19電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600穴あけ能力(mm)コアビット-打撃数(min-1)0~46800
ユニドリル
マキタ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ドリル、スクリュードライバの1台2役!付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ長さ(mm)250質量(kg)1.6電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)360回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)カーボンブラシ呼び番号75
振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷小径の穴あけに最適です。 電子無段変速 正転・逆転機構用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけトラスコ品番378-4975セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])0~2600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65打撃数(min-1[回/分])0~41600コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート10カーボンブラシ呼び番号2609160125チャック把握範囲(Φmm)1~10最小スミヨセ寸法(mm)28アズワン品番65-2012-91