絞り込み
ブランド
  • THK
  • NSK(日本精工)(1,071)
  • 黒田精工(14)
  • NACHI(不二越)(10)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 東洋シャフト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)THK(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から99日以内出荷
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形 THK【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形THK
24,150税込26,565
1本
3日以内出荷
角形ボールねじナットに取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングなしでそのまま機械本体にコンパクトに取付けられるボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BTK-V形 THK【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BTK-V形THK
16,113税込17,724
1本
欠品中
リターンパイプをボールねじナットに埋込んだコンパクトな外径丸形タイプで、フランジは2箇所平取りしてあるので芯高さを低くおさえたボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
大リード転造ボールねじ用 軸 THK大リード転造ボールねじ用 軸THK
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途転造ボールナット大リード用ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 THK【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形THK
35,300税込38,830
1本
3日以内出荷
軸径とリードの寸法が同じボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 THK【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形THK
12,688税込13,957
1本
3日以内出荷
ねじ軸Φ6~Φ12mm、リード1~2mm のミニチュアタイプです。
サービス分類オーダー・加工
転造ボールねじ用 軸 THK転造ボールねじ用 軸THK(2件のレビュー)
6,088税込6,697
1本
当日出荷から17日以内出荷
ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
精密ボールネジ(MDK形) THK精密ボールネジ(MDK形)THK
26,980税込29,678
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
負荷回路数(列×巻)3×1
精密ボールネジ(MBF形) THK精密ボールネジ(MBF形)THK
29,980税込32,978
1個
47日以内出荷
負荷回路数(列×巻)1×3.7
精密ボールネジ(BNF形) THK精密ボールネジ(BNF形)THK
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷から32日以内出荷

ボールねじ・周辺』には他にこんなカテゴリがあります

軸・軸端完成品