28ページ目: 軸・軸端完成品

FA現場のお役立ち情報
1,084件中 1,0811,084
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 転造ボールねじFSS型(搬送用) NSK(日本精工)

    転造ボールねじFSS型(搬送用)

    NSK(日本精工)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
  • 転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用) NSK(日本精工)

    転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用)

    NSK(日本精工)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途リード(mm)5
  • 転造ボールねじ NSK(日本精工)

    転造ボールねじ

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。

ボールねじ・周辺』には他にこんなカテゴリがあります

軸・軸端完成品