1,178件中 1,161~1,178件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工 リード(mm)1 グリス種類標準グリース 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:B
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース) 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カット リード(mm)1 グリス種類標準グリース 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工 リード(mm)1 グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース) 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工 リード(mm)1 グリス種類標準グリース 関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB) 向きナット向き:A
1本
27,980 税込30,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

材質S20C(機械構造用炭素鋼) 条数10 リード角42°17’07”
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

F 【オーダー】高周速静音ボールねじ Fシリーズ(軸端加工付) 黒田精工 カスタマイズ可
新循環構造で高周速対応化を実現! ・クロダ独自の設計・製造技術で最大5000min-1の高周速回転を実現しました。 ・最高テーブル速度として2.5m/秒を可能にしました。(左記はねじ軸径15mm、リード30mmの場合) 音圧レベルの低減と音質を改善 ・ゲージで培った精密加工技術と低騒音化に対する永年の取組みにより、音圧レベルMax.6dBダウンと高音域の音質改善を実現しています。(上記はねじ軸径25mm、リード25mmの場合) コンパクト化を可能にしたナット形状 ・ボール循環部品をナットの両端に配置し、独自循環路を設けることによりナットの全長ならびに胴部外径を大幅にコンパクト化しました。 定格荷重のアップで長寿命化を実現! ・従来品で使用しているボール径を変更することなく定格仕様を設計し、基本動定格荷重および基本静定格荷重についてメーカー従来品以上の仕様となっています。 ※詳細はカタログをご確認ください
リード(mm)5、10、20、25 軸径(Φmm)10、12、15、20、25 全長(mm)170~2220 精度等級C5級、C7級 関連資料商品仕様 軸端加工指示図 ねじ部長さ(mm)100~2094 サービス分類オーダー・加工
1本
40,200 税込44,220
30日以内出荷

BLK 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 THK カスタマイズ可
軸径とリードの寸法が同じボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
1本
35,300 税込38,830
3日以内出荷

MTF 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 THK カスタマイズ可
ねじ軸Φ6~Φ12mm、リード1~2mm のミニチュアタイプです。
サービス分類オーダー・加工
1本
12,688 税込13,957
3日以内出荷

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

負荷回路数(列×巻)3×1
1個
26,980 税込29,678
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

負荷回路数(列×巻)1×3.7
1個
29,980 税込32,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途 リード(mm)5
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
1個
90,980 税込100,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

『ボールねじ・周辺』には他にこんなカテゴリがあります