台形ねじ、スクリューナット :「ボールネジ」の検索結果
台形ねじ、スクリューナットとは、台形ねじには30度台形ねじとしての規格が存在し、多くのスクリューナットがこの規格に準じて製造されており、多くの一般機械で利用されています。台形ねじはナットをはめこむねじ軸として機能。スクリューナットはねじ軸上を直線で動き、固定に用いられる六角ナットのほか、丸ナットやフランジ型ナット、箱型ナットなどさまざまなバリエーションが存在します。ねじの呼びやピッチを確認の上、正確にかみ合う台形ねじとスクリューナットを選定しましょう。
関連キーワード
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304
リード精度(mm)±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様SUS304
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様S45C
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様SUS304
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様S45C
転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。
ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。
セット内容PPSナット×1
材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
直動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。