軽・中量棚は耐荷重量120~150kg程度の軽量タイプ、200~300kg程度の中量タイプのラックのことをさします。組み立てや分解がしやすく、棚板で仕切られた軽・中量棚は省スペースでパーツや工具などを収納できる便利なアイテム。収納物に合わせて棚板の場所を変えたり、カスタマイズするのもおすすめです。床を傷つけにくいようベースがついたタイプや棚落下防止のためのゴムバンドなどもあります。バラエティー豊かな商品が豊富なので、収納物やスペースにあったタイプを選ぶと良いでしょう。
FA現場のお役立ち情報
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

    大阪魂(21件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)500タイプ右ねじ表面処理生地
  • 台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
  • スクリューナット THK

    スクリューナット

    THK(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
    種別30度台形ねじ フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(SUS304)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじ表面処理-
  • スクリュー軸 THK

    スクリュー軸

    THK(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
    用途スクリューナットDCM、DC共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
  • 多条スクリュー軸 THK

    多条スクリュー軸

    THK(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から61日以内出荷
    冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
    用途スクリューナットDCMA、DCMB共通リード角45度ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
  • ハイリード30度台形ねじ軸(4条) 東洋シャフト

    ハイリード30度台形ねじ軸(4条)

    東洋シャフト
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質S20C(機械構造用炭素鋼)条数4
  • スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(転造品) 東洋シャフト

    スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(転造品)

    東洋シャフト
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質S20C(機械構造用炭素鋼)ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
  • スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品) 東洋シャフト

    スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品)

    東洋シャフト
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    6日以内出荷
    材質SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼タイプ右ねじピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
  • 台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)1500タイプ右ねじ表面処理生地
  • リードねじシャフト RS PRO RS PRO

    リードねじシャフト RS PRO

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    シャフト径 = 12mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 3mm。。RS PROリードねじ - スチール. RS PROリードスクリューシリーズで、高い精度と再現性を備えた精密なリニアモーションが実現できます。ねじとも呼ばれ、モータ又はその他の電源によって駆動されると回転するねじ付きシャフトで構成されています。ネジ山の形状は台形で、高い効率と精度を実現するように設計されています。全体的に、メーカーのリードねじは、幅広い機械システムで使用される汎用性と信頼性の高いコンポーネントです。特長. スチール製楕円リードねじ 精密なリニアモーション 高精度と再現性 シャフト長: 1000 mm . RS PROリードスクリュー シャフト径可変タイプ - 別売品. 12mm, RS ストック番号: ; 862-5281 862-5281 14mm, RS ストック番号: ; 862-5284 862-5284 18mm, RS ストック番号: ; 862-5297 862-5297 22mm, RS ストック番号: ; 862-5294 862-5294 . 必要な場合もあります。RS PROでは、南京錠リードねじと互換性のある丸型ナット製品を取り揃えています。お客様の用途に合った丸ナットをお探しでしたら、メーカーの製品ラインナップをご覧ください。用途. ラテ フライス機器 電気リニア及び測定システム
  • リードねじシャフト RS PRO RS PRO

    リードねじシャフト RS PRO

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    シャフト径 = 24mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 5mm。。RS PRO V11
  • リードねじシャフト RS PRO RS PRO

    リードねじシャフト RS PRO

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    8日以内出荷
    シャフト径 = 20mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 4mm。。RS Pro リードねじ、 20 mm シャフト径、 1000 mm シャフト長リードねじは、旋盤やフライス盤から測定システムまで、さまざまな装置でよく使用されるコンポーネントです。 これらのねじは通常、ナット(ねじ穴のある留め具の一種)とともに使用されます。このナットは、親ねじにはめ込みます。親ねじが回転すると、ナットがねじに沿って直線的に移動します。これは、旋回動作又は回転動作を変換する必要があるモーション制御用途で役立ちます。リードサイズは 4 mm で、リード精度は 300 mm 当たり 0.1 mm 、真直度は 300 mm 当たり 0.5 mm です。 このねじは硬度と表面仕上げに優れているため、摩擦が少なく、他のねじよりも摩耗しにくくなっています。これにより、機械加工されたねじ山ほど頻繁に交換する必要がなくなるため、接続が強化され、寿命が長くなります。特長と利点.リードねじ .リードサイズ: 4 mm .リード精度は 0.1mm/300mm です .真直度は 300 mm あたり 0.5 mm です .シャフト径: 20 mm .シャフト長: 1000 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • リードねじシャフト RS PRO RS PRO

    リードねじシャフト RS PRO

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    シャフト径 = 16mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 4mm。。RS PRO V11
  • リードねじシャフト RS PRO RS PRO

    リードねじシャフト RS PRO

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    8日以内出荷
    シャフト径 = 14mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 3mm。。RS PROリードねじ - スチール. RS PROリードスクリューシリーズで、高い精度と再現性を備えた精密なリニアモーションが実現できます。ねじとも呼ばれ、モータ又はその他の電源によって駆動されると回転するねじ付きシャフトで構成されています。ネジ山の形状は台形で、高い効率と精度を実現するように設計されています。全体的に、メーカーのリードねじは、幅広い機械システムで使用される汎用性と信頼性の高いコンポーネントです。特長. スチール製楕円リードねじ 精密なリニアモーション 高精度と再現性 シャフト長: 1000 mm . RS PROリードスクリュー シャフト径可変タイプ - 別売品. 12mm, RS ストック番号: ; 862-5281 862-5281 14mm, RS ストック番号: ; 862-5284 862-5284 18mm, RS ストック番号: ; 862-5297 862-5297 22mm, RS ストック番号: ; 862-5294 862-5294 . 必要な場合もあります。RS PROでは、南京錠リードねじと互換性のある丸型ナット製品を取り揃えています。お客様の用途に合った丸ナットをお探しでしたら、メーカーの製品ラインナップをご覧ください。用途. ラテ フライス機器 電気リニア及び測定システム
  • リードねじシャフト RS PRO RS PRO

    リードねじシャフト RS PRO

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    シャフト径 = 10mm。シャフト長さ = 1000mm。リードサイズ = 2mm。。RS PRO 11
  • ハイリード30度台形ねじ軸(8条) 東洋シャフト

    ハイリード30度台形ねじ軸(8条)

    東洋シャフト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    6日以内出荷
    材質S20C(機械構造用炭素鋼)条数8
  • スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(切削品) 東洋シャフト

    スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(切削品)

    東洋シャフト
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    18日以内出荷
    材質S45C(機械構造用炭素鋼)ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
  • スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品) 東洋シャフト

    スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(切削品)

    東洋シャフト
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    18日以内出荷
    材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
  • 台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)500タイプ左ねじ表面処理生地

『台形ねじ、スクリューナット』には他にこんなカテゴリがあります

スクリュー軸