商品豆知識
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)
仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)7.2
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)
機能通電ランプ付
適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
【大容量でたっぷり加湿】2.0L/hの加湿量だから、広いオフィスも素早く適湿へ。
【静かモード】静かに適湿へ。湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転。
【ナノイー搭載】フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続。
タンク容量(L)約12(6×2個)
色ホワイト
タイプタンク口/広口、タンクハンドル/ハンドル型
消費電力(W)強:32、中:18、弱:8
機能プレフィルター、除菌ユニット(除菌剤:2シーズン交換)、ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示(LED5段階)、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ
質量(空タンク時)(kg)約16.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×560×280(+脚部25)
運転音(dB)強:40、中:34、弱:25
適合床面積プレハブ洋室:92m2(56畳)、木造和室:56m2(34畳)
電気代の目安(1時間当り)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.2円(1ヵ月当り)強:約207円、中:約117円、弱:約52円
定格加湿能力(mL/H)強:2000、中:1500、弱:1000
連続加湿時間(時間)約6.0
キャブタイヤコード(m)1.8
運転モード連続運転(弱/中/強)、センサー自動運転(たっぷり/おまかせ/静か)
アズワン品番65-0410-54
タイマー切4h・6h・8h
待機電力(W)約0.4
1台
¥69,900
税込¥76,890
欠品中
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。
色ホワイト
タンク容量(L)12.0(6.0×2個)
電源コード(m)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348
加湿方式気化ハイブリッド式
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。