商品豆知識
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
質量(g)5400
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)266
運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)500
連続加湿時間(時間)10
タンク容量(L)5
切タイマー2・4・8時間
動作温度(℃)5~35
電源コード(m)1.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)5
コード長さ(m)電源:1.8
消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1163/163、2161/161、312/12、4163/163、5170/170)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×175
運転音(dB)最大-最小:(1最大/30、最小/13)2(最大/23、最小13)3(最大/30、最小/13)4(最大/30、最小/18)5(最大/35、最小/35)
適合床面積木造和室8.5畳(14m2)まで/プレハブ洋室14畳(23m2)まで
連続加湿時間(時間)標準モード時:0、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0、のど・肌加湿:0、ターボ: -
主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン
加湿量(mL/h)標準モード時:0、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:70、のど・肌加湿:0、ターボ:70
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。