絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • NSK(日本精工)(308)
  • 鹿島化学金属(UKB)(308)
  • FYH(日本ピローブロック)(155)
  • LDK(115)
  • エスコ(94)
  • トックベアリング(TOK)(79)
  • Durbal(50)
  • Timken(47)
  • Aurora Bearing Company(38)
  • NMB(ミネベア)(34)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(34)
  • イースタン精工(26)
  • 作新工業(20)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • IKO(日本トムソン)(11)
  • バンドー化学(7)
  • TRUSCO(6)
  • TOK(6)
外径(Φmm)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 42(1)
  • 47(2)
  • 62(2)
  • 72(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 215(1)
  • 240(1)
内径(Φmm)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 17(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 160(1)
幅(mm)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 14(2)
  • 17(2)
  • 19(1)
  • 21(3)
  • 23.8(1)
  • 25(1)
  • 31(1)
  • 33(1)
  • 39(1)
  • 43(1)
  • 46(1)
  • 50(1)
  • 58(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
3,998税込4,398
1個
欠品中
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7141アズワン品番65-7858-21
ローラーベアリング 内径8mm レース幅8mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径8mm レース幅8mmSKF(日本エスケイエフ)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:8mm●外径:12mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:8mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0170アズワン品番65-7935-27
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シールSKF(日本エスケイエフ)
389税込428
1個
5日以内出荷
動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):9●外輪径(mm):24●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-3165アズワン品番67-2367-72
ボールベアリング25mm47mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm 深溝SKF(日本エスケイエフ)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
深溝メトリックボールベアリング - シールドSKFシールド深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。 シールド(2RS1)ベアリングには、潤滑剤の漏れ、埃、水及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シールが付いています。特長と利点シールは耐油性、耐摩耗性合成ゴム製で、スチール補強材を採用 - 動作温度: -40 → +120℃ - ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 - 標準クリアランスとC3クリアランスの両方を用意用途情報食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 - 汎用 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.9kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:667-1140アズワン品番65-7974-15
ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径25mm レース幅1mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径25mm レース幅1mmSKF(日本エスケイエフ)
329税込362
1個
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2184アズワン品番65-7869-22
ボールベアリング12mm35mm 深溝361201 R SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm35mm 深溝361201 RSKF(日本エスケイエフ)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 12 mm、外径は 35 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア
仕様●内径:12mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0304アズワン品番65-7929-47
ボールベアリング20mm47mm6204-2RSL SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2RSLSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6471アズワン品番65-7925-09
ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:8mm●外径:16mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:0.57kN●動定格荷重:1.33kN●コード番号:207-8237アズワン品番65-7924-25
ボールベアリング8mm22mm 深溝630/8-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング8mm22mm 深溝630/8-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7140アズワン品番65-7850-89
ローラーベアリング 内径55mm レース幅1mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅1mmSKF(日本エスケイエフ)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌道となる用途では、ニードルローラースラストベアリングが従来のスラストワッシャよりも不要なスペースを利用できます。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:55mm●外径:78mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0132アズワン品番65-7937-16
ボールベアリング90mm115mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm115mmSKF(日本エスケイエフ)
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 90 mm、外径 115 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:115mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7105アズワン品番65-7927-23
ボールベアリング60mm95mm7012 CDGA/P4A SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm95mm7012 CDGA/P4ASKF(日本エスケイエフ)
85,980税込94,578
1個
欠品中
SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング
仕様●内径:60mm●外径:95mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5428アズワン品番65-7929-90
ボールベアリング30mm72mm 深溝361206 R SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm 深溝361206 RSKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 30 mm、外径は 72 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0309アズワン品番65-7929-86
ベアリングユニットインサート 40mm 80mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニットインサート 40mm 80mmSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●外径:80mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:209-4242アズワン品番65-7945-82
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質
仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3655アズワン品番65-7950-14
ローラーベアリング 内径28mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径28mm レース幅16mmSKF(日本エスケイエフ)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:28mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:16mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0018アズワン品番65-7926-48
ローラーベアリング 内径140mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径140mm レース幅45mmSKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
欠品中
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:140mm●外径:210mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:45mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0033アズワン品番65-7927-70
ボールベアリング15mm32mm16002 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm32mm16002SKF(日本エスケイエフ)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 15 mm、外径 32 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:15mm●外径:32mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1827アズワン品番65-7942-32
ボールベアリング10mm30mm6200-2RSL SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング10mm30mm6200-2RSLSKF(日本エスケイエフ)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 10 mm、外径 30 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:10mm●外径:30mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7073アズワン品番65-7925-10
プレーンベアリング 35mm内径 SKF(日本エスケイエフ)プレーンベアリング 35mm内径SKF(日本エスケイエフ)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:39mm●静的許容アキシアル荷重:104000N●静的許容ラジアル荷重:110kN●コード番号:237-2272アズワン品番65-7869-48
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
609税込670
1個
5日以内出荷
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):35●幅(mm):15.9●使用温度範囲(℃):-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4265アズワン品番67-2366-14
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シールSKF(日本エスケイエフ)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
プレーンベアリング 16mm内径 SKF(日本エスケイエフ)プレーンベアリング 16mm内径SKF(日本エスケイエフ)
409税込450
1個
7日以内出荷
ベアリングユニット 2穴 35mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 35mmSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SKF 35MM ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:96mm●幅:46.4mm●深さ:156mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:195-9608アズワン品番65-7977-24
ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 A/C3SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9542アズワン品番65-7985-59
球面軸受 6mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 6mm内径SKF(日本エスケイエフ)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:6mm●外径:14mm●コード番号:217-6734アズワン品番65-7908-52
ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径17mm レース幅1mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径17mm レース幅1mmSKF(日本エスケイエフ)
279税込307
1個
7日以内出荷
仕様●内径:17mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2182アズワン品番65-7866-39
ローラーベアリング 内径50mm レース幅1mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径50mm レース幅1mmSKF(日本エスケイエフ)
749税込824
1個
7日以内出荷
SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌道となる用途では、ニードルローラースラストベアリングが従来のスラストワッシャよりも不要なスペースを利用できます。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と P
仕様●内径:50mm●外径:70mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0131アズワン品番65-7932-59
ローラーベアリング 内径40mm レース幅19mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径40mm レース幅19mmSKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SKF 円筒型ローラースラストベアリングは、大きな軸方向荷重と衝撃荷重を受けることができるように設計されています。これらの荷重は、半径方向に荷重がかかることはありません。ベアリングは非常に剛性が高く、軸方向のスペースはほとんど必要ありません。分離可能設計 シャフトワッシャ、ハウジングワッシャ、円筒形ローラー、ケージスラストアセンブリは別売りです。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:40mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0117アズワン品番65-7933-88
ローラーベアリング 内径14mm レース幅12mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径14mm レース幅12mmSKF(日本エスケイエフ)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、
仕様●内径:14mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0179アズワン品番65-7933-15
ボールベアリング9mm26mm 自動調心129 TN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング9mm26mm 自動調心129 TN9SKF(日本エスケイエフ)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 9 mm 及び外径 26 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:9mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1786アズワン品番65-7945-73
ボールベアリング50mm90mm 深溝6210-2RS1K SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm90mm 深溝6210-2RS1KSKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
欠品中
仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7129アズワン品番65-7846-50
ボールベアリング40mm90mm2308 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm90mm2308 EKTN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9801アズワン品番65-7925-92
ボールベアリング20mm47mm 自動調心1204 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm 自動調心1204 ETN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
9,198税込10,118
1個
欠品中
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 20 mm、外径 47 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1746アズワン品番65-7956-09
ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6SKF(日本エスケイエフ)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 19 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:19.05mm●外径:47.625mm●レース幅:14.288mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0429アズワン品番65-7934-34
ボールベアリング75mm130mm6215-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm130mm6215-Z/C3SKF(日本エスケイエフ)
43,980税込48,378
1個
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 75 mm
仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:25mm●コード番号:207-6575アズワン品番65-7923-32
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
909税込1,000
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):62●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7922アズワン品番67-2368-68
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸
仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):37●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6366アズワン品番67-2367-90
...
樹脂/プラスチック