51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1個ほか
309 税込340
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
1個
89 税込98
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング
金属部品がステンレス製ですので、錆びやすい場所での使用に適しています。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6 R2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm)7(0~-0.2) 幅(mm)7 寸法L(mm)11(±0.5) ねじ寸法M6×1 許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK) CADデータあり
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
寸法W(mm)6.6(-0.2~0) 幅(mm)6 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)1.6(±0.1)
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
1個
102 税込112
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
1個
146 税込161
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50 税込55
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DRS-16-H4.1W0.25 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)4.1 外径(Φmm)16 幅(mm)3.5 許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 外径(Φmm)26 幅(mm)11 許容荷重(N[kgf])アウターレース/196[20](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1
1個
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 R0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 角度M(°)60
1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
1個
171 税込188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DR-19-SBS0.5 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 トックベアリング(TOK) CADデータあり
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法D(mm)19(-0.1~0) 寸法W(mm)6(-0.2~0) 幅(mm)6 寸法L(mm)8(±0.5) 外径(Φmm)19 ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)0.5(±0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1
エコ商品
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法d1(mm)5(-0.1~0) 寸法L(mm)3.5(±0.2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DV-48-H6W0.4-1.6R 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法D(mm)48.3(±0.2) 寸法d(mm)6(0~+0.1) 寸法W(mm)8.2(±0.2) 幅(mm)8.2 R1.6 内径(Φmm)6 外径(Φmm)48.3 寸法D1(mm)35(±0.2) 寸法W1(mm)0.4(参考値) 寸法W2(mm)0.4(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応 角度M(°)30
1個
249 税込274
当日出荷

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
1個
146 税込161
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DR-18-H8 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法D(mm)18(0~-0.1) 寸法d(mm)8(0~0.1) 寸法W(mm)5(0~-0.2) 幅(mm)5 内径(Φmm)8 外径(Φmm)18 許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

DRS-12-H3 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE1
エコ商品
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 外径(Φmm)12 幅(mm)4 許容荷重(N[kgf])9.8[1](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 外径(Φmm)16
1個
149 税込164
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法L(mm)8(±0.5) ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)0.5(±0.4)
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1
エコ商品
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング