商品豆知識
K-251にホールド機構を追加した製品です。
引出した状態でボールロックが働き簡易ロックします。
また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法L1(mm)660.4
寸法S(mm)480
寸法L2(mm)657.4
寸法N(mm)13
製品質量(g)672
寸法P1(mm)628.6
寸法P2(mm)615.9
寸法P3(mm)504.8
寸法P4(mm)314.3
寸法P5(mm)609.6
寸法P6(mm)508
許容荷重(N)412
寸法P7(mm)304.8
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31431
1個
¥1,842
税込¥2,026
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。