絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(232)
  • SUS(エスユーエス)(80)
  • 矢崎化工(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • スペーシア(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パイプフレーム :「SUS」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • sus
  • susパイプ
  • sus アルミフレーム
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で 旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレスプレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレスプレス固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,067税込2,274特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)ステンレス超小型スライドレールTAKIGEN(タキゲン)
556税込612
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
902税込992
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ボール キャスター TAKIGEN(タキゲン)ボール キャスターTAKIGEN(タキゲン)
1,779税込1,957
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
3,369税込3,706
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)表面仕上げ電解研磨
ステンレス重量戸車 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量戸車TAKIGEN(タキゲン)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ベアリング内蔵
用途食品機械・厨房・冷凍車材質(フレーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)表面仕上げ研磨材使用
パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
パイプエンド TAKIGEN(タキゲン)パイプエンドTAKIGEN(タキゲン)
454税込499
1個
4日以内出荷
樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。 厚い扉のパイプエンド用として最適です。
用途冷凍冷蔵車・保冷車等の埋込みハンドル用 ねじ締めトルク1.6N・m以上での使用はご遠慮ください。
ステンレス重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量戸車(VH兼用型)TAKIGEN(タキゲン)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型) ステンレス製で耐食性に優れています。 高級機械用ベアリング内蔵。
用途門扉・食品機械・屋外用機器材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)材質(車輪)ステンレス(SUS303)表面仕上げ研磨材使用
ステンレス低床式重荷重用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス低床式重荷重用自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
6,188税込6,807
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ナイロン(NRB)寸法t(mm)3許容荷重(kN)3寸法W(mm)40
ステンレス低床式重荷重用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス低床式重荷重用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
5,988税込6,587
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ナイロン(NRB)寸法t(mm)3許容荷重(kN)3寸法W(mm)40
ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
1,909税込2,100
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-2材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)21.7材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60294
ステンレス低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,299税込8,029
1個
4日以内出荷
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ電解研磨
パイプガイド(Φ34用 L60×W100) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ34用 L60×W100)TAKIGEN(タキゲン)
1,758税込1,934
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1825N材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185適合パイプ径(Φmm)34材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60763
ステンレスキャリマウント TAKIGEN(タキゲン)ステンレスキャリマウントTAKIGEN(タキゲン)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途食品機械・医療機械・計測機器・環境機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ナイロン6材質(防振ゴム)耐油性ゴム表面仕上げ電解研磨
パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60292
ステンレス低床重荷重用キャスター(双輪タイプ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
5,615税込6,177
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ電解研磨
ステンレス低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
3,891税込4,280
1個
5日以内出荷
旋回部分は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器タキゲンコード31678材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ電解研磨
ステンレスペダルロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレスペダルロックTAKIGEN(タキゲン)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
用途大型・中型の機器・台車のストッパー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(自在車)TAKIGEN(タキゲン)
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。
用途オーブン機械・高温殺菌処理機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用)適合温度(℃)-30~+260(連続1時間使用)
ステンレス緩衝器付キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス緩衝器付キャスター(固定車)TAKIGEN(タキゲン)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
小型緩衝器(ショックアブソーバ)内蔵により衝撃や振動・騒音を抑えます。 振動加速度はショックアブソーバ無しのキャスターの10分の1。グレーチング上走行時の塵舞い上げ量は8分の1。 耐摩耗性能や引裂強度に優れた、導電ウレタンを使用しているので、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 緩衝器取付け位置を変えることにより3タイプの基準荷重が設定ができます。(100N/200N/300N)初期設定300N。
用途精密機器・運搬用台車材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ウレタン
ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(固定車)TAKIGEN(タキゲン)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。
用途オーブン機械・高温殺菌処理機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用)適合温度(℃)-30~+260(連続1時間使用)
ステンレス低床重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス低床重量用自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
57,032税込62,735
1個
5日以内出荷
コンパクトサイズで許容荷重9.8kNの重荷重キャスターです。 耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロンを使用 旋回部は密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造 車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)許容荷重(kN)9.8
ステンレス緩衝器付キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス緩衝器付キャスター(自在車)TAKIGEN(タキゲン)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
小型緩衝器(ショックアブソーバ)内蔵により衝撃や振動・騒音を抑えます。 振動加速度はショックアブソーバ無しのキャスターの10分の1。グレーチング上走行時の塵舞い上げ量は8分の1。 耐摩耗性能や引裂強度に優れた、導電ウレタンを使用しているので、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 緩衝器取付け位置を変えることにより3タイプの基準荷重が設定ができます。(100N/200N/300N)初期設定300N。
用途精密機器・運搬用台車材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ウレタン
ステンレス低床重荷重用キャスター(双輪タイプ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
11,116税込12,228
1個
5日以内出荷
双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ電解研磨
パイプフレーム