20ページ目: パイプフレーム

支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。

FA現場のお役立ち情報
2,782件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター(ストッパー付) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター(ストッパー付)ADF(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(ストッパー付キャスター)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質鉄、樹脂質量(kg)0.056ブラックタイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向(ホール付) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向(ホール付)ADF(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.01ブラックタイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 1方向(ホール付) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 1方向(ホール付)ADF(1件のレビュー)
219税込241
1個
欠品中
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材一方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.008ブラックタイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ3方向型(A-11) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ3方向型(A-11)ADF
259税込285
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
16ミリのアルミフレーム本体(ハネ三方向タイプ)部材です。 16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用
[パイプラック用] パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製) エスコ[パイプラック用] パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製)エスコ
130税込143
1個
当日出荷
用途Φ28mmパイプラック用材質ポリエチレン寸法(mm)28×19.6アイボリーアズワン品番64-2292-90
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
イレクター Φ28フラットパイプ用メタルジョイント 矢崎化工イレクター Φ28フラットパイプ用メタルジョイント矢崎化工
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット TMEHジャパン袋ナットTMEHジャパン
120税込132
1個
3日以内出荷
シルバー
パイプエンドストッパー TMEHジャパンパイプエンドストッパーTMEHジャパン
1,660税込1,826
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。
材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)63
ツールハンガー用シャックル TMEHジャパンツールハンガー用シャックルTMEHジャパン
390税込429
1個
5日以内出荷
ツールハンガーPHR-28に吊り下げる工具などを連結する際に使用します。
材質スチール質量(g)27
ゴムロープ用フック TMEHジャパンゴムロープ用フックTMEHジャパン
598税込658
1個
翌々日出荷
ゴムロープ等を引掛ける際に使用します。
材質スチール質量(g)49
プラコンストッパー・ショートタイプ TMEHジャパンプラコンストッパー・ショートタイプTMEHジャパン
516税込568
1個
3日以内出荷
材質ステンレス質量(g)19
マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用) TMEHジャパンマウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用)TMEHジャパン
1,988税込2,187
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。
質量(g)466
ドアストッパー用P型 アタッチメント TAKIGEN(タキゲン)ドアストッパー用P型 アタッチメントTAKIGEN(タキゲン)
364税込400
1個
5日以内出荷
小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部/ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30503
重量用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)重量用キャスター(固定車)TAKIGEN(タキゲン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ペダルロック TAKIGEN(タキゲン)ペダルロックTAKIGEN(タキゲン)
3,980税込4,378
1個
4日以内出荷
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
用途大型・中型の機器・台車のストッパー材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げペダル/ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、本体/焼付塗装
低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,358税込2,594
1個
4日以内出荷
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)2.94製品質量(g)610表面仕上げ本体:焼付塗装(ブラック)タキゲンコード31024
プレートタイプキャスター TMEHジャパンプレートタイプキャスターTMEHジャパン
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷
プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
815税込897
1個
3日以内出荷
差込タイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50エラストマー)
形状自在車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA許容荷重(daN)30偏心(mm)21
差込キャスターブレーキ付き TMEHジャパン差込キャスターブレーキ付きTMEHジャパン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合ECOパイプ・SUHパイプ車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き TMEHジャパンプレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付きTMEHジャパン
6,150税込6,765
1個
3日以内出荷
仕様プレートタイプキャスター(Φ125ウレタン)車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタンタイプブレーキ付き自在取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
差込キャスターΦ100自在 TMEHジャパン差込キャスターΦ100自在TMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
差込キャスターΦ75自在 TMEHジャパン差込キャスターΦ75自在TMEHジャパン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
アルミコーナーベース TMEHジャパンアルミコーナーベースTMEHジャパン
1,700税込1,870
1セット
翌々日出荷
メーカー製ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。 ボルトタイプキャスター取付けには、別途ナット(M12)、スプリングワッシャー(M12)が必要です。
セット内容ACB-B28A×1個、A-003×1個、M0625W/N06W-55(ボルト/ナット)×2セット材質アルミニウム、ボルト、ナット:スチール質量(g)296
ボルトタイプキャスター75Φ ブレーキ付き自在車輪 TMEHジャパンボルトタイプキャスター75Φ ブレーキ付き自在車輪TMEHジャパン
1,088税込1,197
1個
7日以内出荷
車輪径(Φmm)75質量(g)247材質(車輪)エラストマー取付高(mm)95種類ブレーキ付自在車輪耐荷重N(kgf)40
メタルブッシング TMEHジャパンメタルブッシングTMEHジャパン
558税込614
1個
翌々日出荷
材質スチール質量(g)89
イレクターフェンス 矢崎化工イレクターフェンス矢崎化工
23,980税込26,378
1台
14日以内出荷
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製の固定用フェンスです。パイプスタンドはシングル、ダブルで、連結でのご使用となります。
用途構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
イレクターフェンス 矢崎化工イレクターフェンス矢崎化工
29,980税込32,978
1台
14日以内出荷
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のイベント用フェンスです。スタンド部は回転でき収納時は面で保管できます。
用途イベント会場・学校・病院・ホテル等、人の流入に応じて配置することで、安全に人の流れを整理できます。RoHS指令(10物質対応)対応
双輪 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)双輪 自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
取付け高さが低く小型 旋回がスムーズ 走行安定性抜群
用途大型OA機器材質本体/アルミニウム合金(ADC)、車輪/ナイロンブラック許容荷重(kN)1.47表面仕上げ本体/ビーズショット処理
低床式旋回キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床式旋回キャスターTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
製品の高さが低いので機器の安定が保たれます。
用途大型・中型の機器材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ウレタンゴム車輪径(Φmm)50質量(g)780許容荷重(N)784表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30063
パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
微音キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)微音キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
優れた操作性と静粛性を備えています 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます 走行跡が目立たない、グレー車輪
用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床超重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床超重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)ポリアミド(PA)表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
低床式重荷重用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床式重荷重用自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
3,076税込3,384
1個
4日以内出荷
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
プレス大型固定キャスター(Ur車) TAKIGEN(タキゲン)プレス大型固定キャスター(Ur車)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
プレス大型自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)プレス大型自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スペーシア カラーフェンス1200 スペーシアスペーシア カラーフェンス1200スペーシア
12,980税込14,278
1枚
10日以内出荷
ウェイトなしで設置できます。 脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。 専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。 軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。 連結ジョイントPJ-604Gを使用すれば自由な角度で連結セットが出きます。
材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管間口(mm)1200奥行(mm)290高さ(mm)1120質量(kg)4.5
ALキャスタサポートセット TMEHジャパンALキャスタサポートセットTMEHジャパン
436税込480
1セット
3日以内出荷
適合(キャスター)PA500シリーズセット内容ACM-500×1個、六角ナット(NN08W)×1個、六角ボルト(GM835W)×1個、M8平ワッシャー×1個
パイプフレーム