21ページ目: パイプフレーム


FA現場のお役立ち情報
2,782件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルブッシング TMEHジャパンメタルブッシングTMEHジャパン
558税込614
1個
翌々日出荷
材質スチール質量(g)89
イレクターフェンス 矢崎化工イレクターフェンス矢崎化工
23,980税込26,378
1台
14日以内出荷
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製の固定用フェンスです。パイプスタンドはシングル、ダブルで、連結でのご使用となります。
用途構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
イレクターフェンス 矢崎化工イレクターフェンス矢崎化工
29,980税込32,978
1台
14日以内出荷
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のイベント用フェンスです。スタンド部は回転でき収納時は面で保管できます。
用途イベント会場・学校・病院・ホテル等、人の流入に応じて配置することで、安全に人の流れを整理できます。RoHS指令(10物質対応)対応
双輪 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)双輪 自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
取付け高さが低く小型 旋回がスムーズ 走行安定性抜群
用途大型OA機器材質本体/アルミニウム合金(ADC)、車輪/ナイロンブラック許容荷重(kN)1.47表面仕上げ本体/ビーズショット処理
低床式旋回キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床式旋回キャスターTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
製品の高さが低いので機器の安定が保たれます。
用途大型・中型の機器材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ウレタンゴム車輪径(Φmm)50質量(g)780許容荷重(N)784表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30063
パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
低床式重荷重用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床式重荷重用自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
3,076税込3,384
1個
4日以内出荷
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
プレス大型固定キャスター(Ur車) TAKIGEN(タキゲン)プレス大型固定キャスター(Ur車)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
588税込647
1個
4日以内出荷
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
超重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)超重量用自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スペーシア カラーフェンス1200 スペーシアスペーシア カラーフェンス1200スペーシア
12,980税込14,278
1枚
10日以内出荷
ウェイトなしで設置できます。 脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。 専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。 軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。 連結ジョイントPJ-604Gを使用すれば自由な角度で連結セットが出きます。
材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管間口(mm)1200奥行(mm)290高さ(mm)1120質量(kg)4.5
ALキャスタサポートセット TMEHジャパンALキャスタサポートセットTMEHジャパン
436税込480
1セット
3日以内出荷
適合(キャスター)PA500シリーズセット内容ACM-500×1個、六角ナット(NN08W)×1個、六角ボルト(GM835W)×1個、M8平ワッシャー×1個
ALスライドスリーブ TMEHジャパンALスライドスリーブTMEHジャパン
533税込586
1個
3日以内出荷
プラスティックブッシング TMEHジャパンプラスティックブッシングTMEHジャパン
343税込377
1個
翌々日出荷
材質ナイロン6・ステンレス質量(g)32適合パイプAP2812J/AP2829/AR2812/AR2829
アルミフラットパイプ TMEHジャパンアルミフラットパイプTMEHジャパン
4,100税込4,510
1本
翌々日出荷
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28質量(g/m)373
アルミスライドパイプ TMEHジャパンアルミスライドパイプTMEHジャパン(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1本
翌々日出荷
スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28ナチュラルアルミニウム表面処理アルマイト適合ジョイントインナージョイント(アウタージョイントには使用できません)質量(g/m)408
プラコンサポート40 TMEHジャパンプラコンサポート40TMEHジャパン
906税込997
1個
翌々日出荷
材質スチール質量(g)178表面三価クロムメッキ
ジョイントカバー TMEHジャパンジョイントカバーTMEHジャパン
319税込351
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ポリオレフィンホワイト
Sプラコン(85HA) TMEHジャパンSプラコン(85HA)TMEHジャパン
8,420税込9,262
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
シャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67ローラー径(Φmm)37~40
GA-65Sセット品 TMEHジャパンGA-65Sセット品TMEHジャパン
520税込572
1セット
当日出荷から3日以内出荷
セット内容G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
G-38S単品 TMEHジャパンG-38S単品TMEHジャパン
234税込257
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質スチール質量(g)57適合パイプ径(Φmm)28
ヒッカケ金具 矢崎化工ヒッカケ金具矢崎化工
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄(三価クロメート)。パイプへの引っ掛け用として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)
GFローラーブラケットキット(GFローラー付) SUS(エスユーエス)GFローラーブラケットキット(GFローラー付)SUS(エスユーエス)
3,070税込3,377
1セット
当日出荷
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
GFスロットローラーキット SUS(エスユーエス)GFスロットローラーキットSUS(エスユーエス)
1,421税込1,563
1セット
9日以内出荷
材質(本体部)樹脂、(スペーサー)アルミ質量(g)70キット内容GFスロットローラ×1、ベアリング用スペーサー×1、六角穴付ボルト(M6×40)×1、ベアリング×2、ローラーカラー×1、TナットL(M6)×1
GF-SF コネクタ L スロット S SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ L スロット SSUS(エスユーエス)
165税込182
1個
9日以内出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
グリーンフレームW L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームW L2000SUS(エスユーエス)
2,487税込2,736
1本
9日以内出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランドスペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜)ノーブランド
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷
材質SS400タイプスルーホール表面処理四三酸化鉄被膜
大型アジャスターゴム足JBー407W 白 スペーシア大型アジャスターゴム足JBー407W 白スペーシア
899税込989
1個
当日出荷
パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。
用途パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足仕様接着液で固定するトラスコ品番108-2130材質AAS樹脂、ステンレス、ゴムストローク(mm)40質量(g)126
差込式樹脂キャスターSDNー50M 緑 M寸 スペーシア差込式樹脂キャスターSDNー50M 緑 M寸スペーシア
349税込384
1個
5日以内出荷
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2109材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
差込式樹脂キャスターSDNー50B 青 スペーシア差込式樹脂キャスターSDNー50B 青スペーシア
349税込384
1個
7日以内出荷
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2162材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
引掛け金具B JBー105 スペーシア引掛け金具B JBー105スペーシア
849税込934
1個
当日出荷
台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。
用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番105-5881材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)122
メタルジョイントカバー(NSJ-1用) スペーシアメタルジョイントカバー(NSJ-1用)スペーシア
81税込89
1個
10日以内出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNSJ-1用保護カバートラスコ品番849-3434材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)13.4
メタルジョイントNSー7(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー7(単品ジョイント)スペーシア
319税込351
1個
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3458厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47.5適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントNSー5(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー5(単品ジョイント)スペーシア
239税込263
1個
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3456厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントNSー10(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー10(単品ジョイント)スペーシア
459税込505
1個
10日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途NS11と組み合わせて使用トラスコ品番849-3449厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)130.5適合工具六角棒レンチ15mm
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー150S スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー150Sスペーシア
5,798税込6,378
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-2120材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)3車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)42(ストッパーあり)取付高(mm)198耐荷重200daN
プレートタイプ金属キャスター固定SKー100 スペーシアプレートタイプ金属キャスター固定SKー100スペーシア
2,698税込2,968
1個
当日出荷
金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1633材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)車輪径(Φmm)100質量(g)830
PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28 スペーシアPJー607用差込式キャスターSGRー50ー28スペーシア
629税込692
1個
当日出荷
プラジョイント専用差込み式キャスターです。
用途プラジョイント専用差込み式キャスタートラスコ品番105-5894材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)200車輪幅(mm)20(ストッパーなし)取付高(mm)67耐荷重35daN
パイプフレーム