2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローバッククリーナー ブローバック(BLOVAC)ブローバッククリーナーブローバック(BLOVAC)(3件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別-材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)付属品ノズル(丸)、(角)×各1本ホース長さ(m)2真空度(mmH2O)2600
強力ペールバキューム 乾湿両用 東浜商事強力ペールバキューム 乾湿両用東浜商事(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7吸水量(L)9騒音値(dB)75質量(kg)8仕様乾湿両用消費電力(W)1.2電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)75最大真空圧(kPa)30.0

業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ペール缶用エアバキュームポンプ