軽・中量棚 :「オールアンカ―」の検索結果

軽・中量棚は耐荷重量120~150kg程度の軽量タイプ、200~300kg程度の中量タイプのラックのことをさします。組み立てや分解がしやすく、棚板で仕切られた軽・中量棚は省スペースでパーツや工具などを収納できる便利なアイテム。収納物に合わせて棚板の場所を変えたり、カスタマイズするのもおすすめです。床を傷つけにくいようベースがついたタイプや棚落下防止のためのゴムバンドなどもあります。バラエティー豊かな商品が豊富なので、収納物やスペースにあったタイプを選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TUG型中量棚を床固定する際に使用します。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
高さ(mm)26 間口(mm)61 オイスターホワイト 奥行(mm)98 仕様TUG300・450・600kgタイプ兼用、支柱1本分 トラスコ品番756-0991 セット内容固定用ベース×1個、レベル調整用ライナー(66×85×1t)×2枚、支柱取付ボルトM10×20mm×2個、オールアンカーC-1060×1本 材質スチール 質量(kg)0.4
1セット
1,598 税込1,758
13日以内出荷

TUG型中量ボルトレス棚の転倒を防止します。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途中量ボルトレス棚TUG型用棚部材 高さ(mm)43 間口(mm)50.7 オイスターホワイト 奥行(mm)29 仕様TUG300、450、600kgタイプ兼用 トラスコ品番756-1008 セット内容壁付金物 2個、オールアンカーC-850 2本 材質本体:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)0.16
1セット
1,398 税込1,538
13日以内出荷

おすすめ人気ランキング