軽・中量棚 :「物品棚」の検索結果
軽・中量棚は耐荷重量120~150kg程度の軽量タイプ、200~300kg程度の中量タイプのラックのことをさします。組み立てや分解がしやすく、棚板で仕切られた軽・中量棚は省スペースでパーツや工具などを収納できる便利なアイテム。収納物に合わせて棚板の場所を変えたり、カスタマイズするのもおすすめです。床を傷つけにくいようベースがついたタイプや棚落下防止のためのゴムバンドなどもあります。バラエティー豊かな商品が豊富なので、収納物やスペースにあったタイプを選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
両側と側面をスチールパネルで密閉しているため、横や後ろに商品が落ちません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応
均等耐荷重(kg/段)120
中量物品棚(500kgタイプ)です。
ボルトレスで組立簡単です。
色グリーン
材質(本体)スチール
タイプ単体
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)500
中量物品棚(500kgタイプ)です。
ボルトレスで組立簡単です。
色グリーン
材質(本体)スチール
タイプ連結
耐荷重(kg/段)500
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)500
棚板は棚受けを柱に差し込みその上にのせます。
中量物品棚(500kgタイプ)用追加棚板です。
色グラスグリーン
仕様中棚受け付
材質スチール
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
均等耐荷重(kg/段)300
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質(本体)スチール
表面処理水溶性塗料電着塗装
こんなお得な商品も!

軽量スチールラック
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に
色アイボリー
セット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
棚段数5
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
中量物品棚(300kgタイプ)です。ボルトレスで組立簡単です。
セット内容単体:支柱4本、棚板、付属部品
色グラスグリーン
高さ(mm)1800(ベースPP製5mmを除く)
材質(本体)スチール
タイプ単体型
棚段数(段)(天地)5
均等積載量(kg/段)300
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
棚板調整ピッチ(mm)25
中量物品棚(300・500kgタイプ)用の落下防止バーです。1セットは棚片面1段分です。
セット内容本体・金具
材質スチール製(メッキ)
グリーン購入法適合
軽量物品棚(120kgタイプ)用の落下防止バーです。1セットは棚片面1段分です。
セット内容本体・金具
材質スチール製(メッキ)
グリーン購入法適合
天地の棚板にコーナープレート付きで、揺れを防止します。支柱の一番下にベース付きで、床が傷つきにくいです。軽量用物品棚です。棚板取付けピッチは50mmです。
セット内容単体:支柱4本、棚板、付属部品
色アイボリー
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
棚段数(段)(天地)5
均等積載量(kg/段)120
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)120
中量物品棚(300・500kgタイプ)を移動式にするキャスターベースセットです。
仕様オール自在車(ストッパー付2コ・ストッパー無2コ)
セット内容キャスターベース左右各1セット、取付用ビス
材質ベース:スチール製(グラスグリーン)
グリーン購入法適合
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。背板・側板付は、収納品の転落や混同を防止するとともに、ホコリの入りにくい構造。背板・側板によって棚の振れが止められます。開放型に取付けた捩れ止め金具は不要です。JIS規格高品質塗装:電着方式の焼付塗装で隅々まで強固で美しい仕上がりです。場所を選ばないオイスターホワイト色です。
材質スチール
高さ(mm)1800
間口(mm)900
表面処理水溶性塗料電着塗装
中軽量物品棚(200kgタイプ)用の落下防止バーです。1セットは棚片面1段分です。
セット内容本体・金具
材質スチール製(メッキ)
グリーン購入法適合
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。背板・側板付棚
トラスコ品番135-3941
材質スチール
高さ(mm)2100
タイプ単体型
奥行(mm)300
間口(mm)900
表面処理水溶性塗料電着塗装
棚段数(段)6
1台
¥40,980
税込¥45,078
15日以内出荷
ボルトレスで移設や棚板の増減が簡単です。表面仕上プラスチックハンマー1本で組立てが可能です。(組立式)。表面仕上げはヘアーラインです。
トラスコ品番165-9946
高さ(mm)1800
材質(本体)SUS304
奥行(mm)450
間口(mm)1200
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)300
総耐荷重(kg)300
棚板調整ピッチ(mm)50
1台
¥349,800
税込¥384,780
12日以内出荷
塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番503-9177
質量(kg)50.8
高さ(mm)1504
材質(本体)スチール
奥行(mm)615
間口(mm)890
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)1504
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)801
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)615
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
均等耐荷重(kg/段)100
1セット
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
組立・解体・棚段替えが容易なボルトレスの高耐荷重ラック。大小さまざまな収納物を合理的に管理致します。
用途物品棚 RL型
色グレー
タイプ単体
耐荷重(kg/段)150
板厚(mm)35
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)150
サービス分類組立・設置・取付
M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。
間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33
摘要M3・M5兼用
質量(g/セット)350
仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売)
トラスコ品番512-1957
セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット
質量(g)350
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。
質量(g/セット)200
仕様支柱2本分
セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×10mm×4セット
色シルバー
質量(g)200
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH180.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)1805
サービス分類組立・設置・取付
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH180.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)1805
サービス分類組立・設置・取付
組立・解体・棚段替えが容易なボルトレスの高耐荷重ラック。大小さまざまな収納物を合理的に管理致します。
用途物品棚 RL型
色グレー
タイプ連増
板厚(mm)35
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)150
サービス分類組立・設置・取付
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH210.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)2105
サービス分類組立・設置・取付
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH150.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)1505
サービス分類組立・設置・取付
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH150.5。棚段数 3,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)1505
サービス分類組立・設置・取付
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH180.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)1805
サービス分類組立・設置・取付
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH240.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)2405
サービス分類組立・設置・取付
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH210.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)2105
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 RE型・ボルトレス 単体タイプ。金網型。 W89XD31.3XH210.5。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:750kg】。開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。収納物の落下を防ぎます。通気性に優れ、視野が広く使えます。組立・解体が容易なボルトレスタイプ。ワークユニットとの組み合わせで、効率的な収納空間を生みだせます。棚幅を変更しやすくするため、側面のパネルを外しやすくセッティングしてあります。完全に留めたい場合は、別途、ボルト・ナットセットをご手配ください。
用途物品棚RE型
高さ(mm)2100
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH180.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)1805
サービス分類組立・設置・取付
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH210.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)2105
サービス分類組立・設置・取付
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
軽・中量棚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。