ユニバーサル基板 :「micro USB」の検索結果
ユニバーサル基板とは、電子回路を制作する時に用いる汎用的な部品です。一般的なユニバーサル基板は、等間隔で穴があけられて、穴の周りには表と裏面に電子部品をハンダ付けするランドが印刷されています。使用する電子部品に応じて、穴のピッチや穴径、ランドの大きさなどで、各種のユニバーサル基板が販売されており、特定のICやLSIを考慮したユニバーサル基板もあるようです。茶色い基板は紙を樹脂で固めた材質で、緑色のものはガラス繊維をエポキシ樹脂で固めた物で、茶色の物は安価ですが、割れやすいため、振動や衝撃がある場所での使用は避けてください。
関連キーワード
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
2.54(1)
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。
メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。
コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。
コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面
ピッチ(mm)2.54
穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)26×16
仕様Vカット済み3枚続き
付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本
仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサル基板
- 基板用スイッチ
- エンクロージャ
- 基板用端子台
- ピンヘッダー
- 基板用コネクタ
- 機構部品(電子部品)その他関連用品
- 定額基板修理サービス
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。