基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。
FA現場のお役立ち情報
1,652件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンパ線

    共立電子産業(4件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
    種類その他
  • ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業

    ベーク板 VPシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色自然色(茶)種類その他
  • 銅張積層板(カット基板) サンハヤト

    銅張積層板(カット基板)

    サンハヤト(18件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
    厚さ(μm)(銅箔)35板厚(mm)1.6
  • ニューブレッドボード サンハヤト

    ニューブレッドボード

    サンハヤト(6件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1式
    当日出荷
    部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
    用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
  • スイッチ付き電池BOX 共立電子産業

    スイッチ付き電池BOX

    共立電子産業(8件のレビュー)
    ¥96~税込¥106~
    1個
    当日出荷
  • QIケーブルシングルピンソケット10色セット 共立電子産業

    QIケーブルシングルピンソケット10色セット

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1パック(10本)
    当日出荷
    ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
  • リード線付き電池BOX 共立電子産業

    リード線付き電池BOX

    共立電子産業(4件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オシロスコープ用チェック端子 サンハヤト

    オシロスコープ用チェック端子

    サンハヤト(3件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
    材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • 高輝度LED エレキット

    高輝度LED

    エレキット(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(5個)
    当日出荷
    乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
  • マーカープレート CTK

    マーカープレート

    CTK(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ホットマーカーでの印字に最適な鏡面仕上げ 透明ケース入りで、ホコリを防ぎます もちろんバリ取り済みで、安心にご使用できます
    色白種類その他長さ(m)25
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • 放熱用両面テープ サンハヤト

    放熱用両面テープ

    サンハヤト(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(3枚)
    当日出荷
    固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
    材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム色白種類その他外形寸法(mm)43×43×0.15抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W難燃性UL94V-O接着剤強粘着性アクリル接着剤熱伝導率(W/mk)0.5剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
  • 耐熱放熱用シリコン サンハヤト

    耐熱放熱用シリコン

    サンハヤト(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。形状注射容器入り質量(g)12種類その他耐熱温度(℃)300熱伝導率(W/mk)0.96体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
  • 工作用ベーク板 サンハヤト

    工作用ベーク板

    サンハヤト(8件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚
    当日出荷
    工作用ベーク板
    材質(本体)紙フェノール基材種類その他板厚(mm)1
  • 特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ) サンハヤト

    特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ)

    サンハヤト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
    材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219
  • Arduino Uno Rev3 Arduino

    Arduino Uno Rev3

    Arduino(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
    仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K動作電圧7~12Vアナログ入力6
  • セラグリス HG TAMIYA(タミヤ)

    セラグリス HG

    TAMIYA(タミヤ)(12件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    欠品中
    潤滑性に優れた窒化ホウ素(ボロンナイトライド)のハイグレード粒子を配合した高性能グリスです。電動RCカーやミニ四駆、楽しい工作などの動く模型のギヤや軸受け、ジョイントなどにつけて動きを滑らかにし、摩耗をおさえます。ノズル付きアルミチューブ、10g入り。
    仕様高性能ボロンナイトライド粒子配合、ノズル付アルミチューブ
  • Arduino Uno R4 Minima Arduino

    Arduino Uno R4 Minima

    Arduino
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
    仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
  • SOPピッチ変換基板 サンハヤト

    SOPピッチ変換基板

    サンハヤト(5件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1枚(10枚)
    当日出荷
    表面はSSOP(0.65mmピッチ)用、裏面はSOP(1.27mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。
    種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)0.65/1.27板厚(mm)1ピン数(ピン)8材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)20入数(本)10
  • Raspberry Pi用スペーサー サンハヤト

    Raspberry Pi用スペーサー

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
    セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4材質(本体)黄銅ニッケルメッキ種類その他
  • ATOMS3 Lite M5Stack

    ATOMS3 Lite

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
  • 電池スナップ 共立電子産業

    電池スナップ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)150リード線UL1007 AWG26(端末 半田上げ)
  • 超高輝度LED エレキット

    超高輝度LED

    エレキット(11件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    当日出荷
    超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥109~税込¥120~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
    種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
  • 低周波ノイズ抑制シート 3M(スリーエム)

    低周波ノイズ抑制シート

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
    用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキ
  • ブレッドボード エコノミーパック サンハヤト

    ブレッドボード エコノミーパック

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
    用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
  • 超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット

    超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)

    エレキット(20件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    種類その他適合サイズE10使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • SMTコネクタ変換用基板 サンハヤト

    SMTコネクタ変換用基板

    サンハヤト
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    D-sub25ピンコネクタを2.54mmピッチに変換します。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、センターで2分割して使用します。
    種類両面板厚(mm)1.2材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2
  • 教育実習用ツールジャンプワイヤーキット サンハヤト

    教育実習用ツールジャンプワイヤーキット

    サンハヤト(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。 2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。 単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。
    セット内容裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5種類その他
  • 分割ロングピンソケット(1×42 42P) Useconn Electronics

    分割ロングピンソケット(1×42 42P)

    Useconn Electronics
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数42使用温度範囲(℃)-55~+105列数1定格電流(A)3仕上【コンタクト】金めっき接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ1.02実装タイプスルーホール / 垂直色(ベース)黒
  • USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワン

    USBケーブルチェッカー

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
    仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
  • スナップ付き電池BOX 共立電子産業

    スナップ付き電池BOX

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥61~税込¥67~
    1個
    当日出荷
  • 接着式基板スタンド サンハヤト

    接着式基板スタンド

    サンハヤト(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1ケース
    当日出荷
    ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
    用途M3ネジで基板を本体に固定できます仕様接着式基板スタンドトラスコ品番193-5081セット内容お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm)材質黒色ABS樹脂質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×12.5×5
  • ユニバーサル基板 共立プロダクツ

    ユニバーサル基板

    共立プロダクツ
    ¥60~税込¥66~
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ひと味違うユニバーサル基板登場!。ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。
    用途電子工作、試作材質ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホールピッチ2.54mm穴径(Φmm)1板厚(mm)1.6
  • M5Stack Basic V2.7 M5Stack

    M5Stack Basic V2.7

    M5Stack
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥469税込¥516
    1セット
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)10入数(本)10
  • ピンそろった サンハヤト

    ピンそろった

    サンハヤト(7件のレビュー)
    ¥1,399税込¥1,539
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
    用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に種類その他

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品