絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • MICROCHIP(624)
  • RS PRO(373)
  • TRACO POWER(328)
  • MAC8(マックエイト)(302)
  • WURTH ELEKTRONIK(215)
  • サンハヤト(133)
  • HAMMOND(110)
  • 共立電子産業(99)
  • INFINEON(86)
  • リタール(83)
  • ビット・トレード・ワン(76)
  • M5Stack(64)
  • ワンダーキット(61)
  • マルツエレック(44)
  • エレキット(39)
  • CIF(36)
  • 共立プロダクツ(35)
  • GB[制御機器](34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングコンタクト HARWIN HARWINスプリングコンタクト HARWINHARWIN
329税込362
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RFIシールド HARWIN ステンレス鋼 表面実装使用 4.7 x 4.7 x 1.4mm HARWINRFIシールド HARWIN ステンレス鋼 表面実装使用 4.7 x 4.7 x 1.4mmHARWIN
169,800税込186,780
1セット(6000個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = S0981取付方法 = 表面実装コンタクトめっき = ニッケルの上に錫寸法 = 4.7 x 4.7 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 4.7mm幅 = 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 30 x 20 x 2.5mm HARWINRFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 30 x 20 x 2.5mmHARWIN
689税込758
1袋(1個)
5日以内出荷
30 x 20 mm、高さ: 2.5 mm、シールド厚: 0.2 mm。 S0941-46R、S0951-46R、S0961-46R、S0971-46R、S0981-46R、S0991-46R、S1001-46R、S1721-46R SMTシールドクリップと組み合わせての使用を推奨。 使用と再利用が容易 - 追加のはんだ付け作業は不要。
仕様シリーズ = S02取付方法 = 表面実装寸法 = 30 x 20 x 2.5mm高さ = 2.5mm長さ = 30mm幅 = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 20 x 15 x 3mm HARWINRFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 20 x 15 x 3mmHARWIN
579税込637
1袋(1個)
8日以内出荷
20 x 15 mm、高さ3 mm、シールド厚: 0.2 mm。 S0941-46R、S0951-46R、S0961-46R、S0971-46R、S0981-46R、S0991-46R、S1001-46R、S1721-46R SMTシールドクリップと組み合わせての使用を推奨。 使用と再利用が容易 - 追加のはんだ付け作業は不要。
仕様シリーズ = S02準拠取付方法 = 表面実装寸法 = 20 x 15 x 3mm高さ = 3mm長さ = 20mm幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mm HARWINグランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mmHARWIN
13,980税込15,378
1セット(350個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど
仕様シリーズ = EZ-BoardWare定格電流 = 7Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫寸法 = 9.59 x 5.7 x 7.25mm高さ = 7.25mm長さ = 9.59mm幅 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 7 x 2.5 x 5.5mm HARWINグランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 7 x 2.5 x 5.5mmHARWIN
49,980税込54,978
1セット(1500個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど
仕様シリーズ = EZ-BoardWare定格電流 = 4Aコンタクトめっき = 金寸法 = 7 x 2.5 x 5.5mm高さ = 5.5mm長さ = 7mm幅 = 2.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 8.79 x 2.28 x 3.85mm HARWINグランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 8.79 x 2.28 x 3.85mmHARWIN
46,980税込51,678
1セット(1900個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFIシールドクリップ. EZ-BoardWare SMT取り付けシールドクリップを使用すると、RFIシールドケースを基板に迅速に取り付けられます。このSMTシールドクリップは、基板上のスペースを節約し、RFIシールドケースを基板上に直接はんだ付けする必要がなくなるので、基板組み立ての費用を削減できます。 RFIシールドケースは、メンテナンスや修理の際に簡単に取り外せます。 このEZ-BoardWare RFIシールドクリップは、広範なシールド厚に適し、めっきオプションも豊富です。 品番 ; 788-4805 788-4805 は、厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 909-4473 909-4473 は、厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのステンレススチール製です。 品番 ; 788-4824 788-4824 は、厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきの銅ニッケル製です。 品番 ; 788-4795 788-4795 は、厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 788-4808 788-4808 は、厚さ0.7-1.0 mmのシールド用のMaxi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。
仕様シリーズ = S取付方法 = 表面実装接触抵抗 = 20mΩ寸法 = 8.79 x 2.28 x 3.85mm高さ = 3.85mm長さ = 8.79mm幅 = 2.28mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mm HARWINグランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mmHARWIN
859税込945
1袋(10個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど
仕様材質 = ベリリウム銅定格電流 = 9Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫寸法 = 9.59 x 5.7 x 7.25mm高さ = 7.25mm長さ = 9.59mm幅 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN 真鍮 表面実装使用 3.25 x 2 x 1.65mm HARWINグランドコンタクト HARWIN 真鍮 表面実装使用 3.25 x 2 x 1.65mmHARWIN
59,980税込65,978
1セット(2500個)
5日以内出荷
EZ Boardware SMTテストポイント. EZ Boardware SMTテストポイントは、標準プローブ又はクリップ、あるいはフックと共に使用できます。 EZ Boardware SMTテストポイントの寸法は、長さ3.65 mm、高さ2 mm、コンタクト幅1.45 mmです。
仕様材質 = 真鍮取付方法 = 表面実装寸法 = 3.25 x 2 x 1.65mm高さ = 2mm長さ = 3.25mm幅 = 1.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 5.08 x 1.07 x 2.23mm HARWINグランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 5.08 x 1.07 x 2.23mmHARWIN
129,800税込142,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFIシールドクリップ. EZ-BoardWare SMT取り付けシールドクリップを使用すると、RFIシールドケースを基板に迅速に取り付けられます。このSMTシールドクリップは、基板上のスペースを節約し、RFIシールドケースを基板上に直接はんだ付けする必要がなくなるので、基板組み立ての費用を削減できます。 RFIシールドケースは、メンテナンスや修理の際に簡単に取り外せます。 このEZ-BoardWare RFIシールドクリップは、広範なシールド厚に適し、めっきオプションも豊富です。 品番 ; 788-4805 788-4805 は、厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 909-4473 909-4473 は、厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのステンレススチール製です。 品番 ; 788-4824 788-4824 は、厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきの銅ニッケル製です。 品番 ; 788-4795 788-4795 は、厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 788-4808 788-4808 は、厚さ0.7-1.0 mmのシールド用のMaxi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。
仕様シリーズ = S取付方法 = 表面実装接触抵抗 = 40mΩ寸法 = 5.08 x 1.07 x 2.23mm高さ = 2.23mm長さ = 5.08mm幅 = 1.07mmRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mm HARWINグランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mmHARWIN
98,980税込108,878
1セット(5000個)
5日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど
仕様シリーズ = EZ-BoardWare定格電流 = 4Aコンタクトめっき = 金寸法 = 2.7 x 1.5 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 2.7mm幅 = 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ HARWIN 本体高さ8mm ポリアミド HARWIN丸スペーサ HARWIN 本体高さ8mm ポリアミドHARWIN
91,980税込101,178
1袋(2000個)
5日以内出荷
M3クリアランス丸形プラスチック製スペーサ、O 5 mm O/D。 本体長: 8 mm。
仕様本体高さ = 8mm材質 = ポリアミドネジサイズ = M3mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ HARWIN 本体高さ4mm アルミ HARWIN丸スペーサ HARWIN 本体高さ4mm アルミHARWIN
18,980税込20,878
1袋(500個)
5日以内出荷
仕様本体高さ = 4mm材質 = アルミ本体直径 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm 真鍮 HARWIN丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm 真鍮HARWIN
15,980税込17,578
1袋(200個)
5日以内出荷
M3クリアランス丸形黄銅製スペーサ、O 4.76 mm O/D。 本体長: 6 mm。 ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体高さ = 6mm材質 = 真鍮内径 = 3.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ HARWIN 本体高さ5mm ポリアミド HARWIN丸スペーサ HARWIN 本体高さ5mm ポリアミドHARWIN
86,980税込95,678
1袋(2000個)
5日以内出荷
M3クリアランス丸形プラスチック製スペーサ、O 5 mm O/D。 本体長: 5 mm。
仕様本体高さ = 5mm材質 = ポリアミド本体直径 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm ポリアミド HARWIN丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm ポリアミドHARWIN
84,980税込93,478
1袋(2000個)
5日以内出荷
仕様本体高さ = 6mm材質 = ポリアミド内径 = 3.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 7mm R30-3000702 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 7mm R30-3000702HARWIN
799税込879
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様本体長さ = 7mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 16mm R25-1001602 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 16mm R25-1001602HARWIN
5,798税込6,378
1袋(100個)
5日以内出荷
M2.5ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5 mm ボディ長: 16 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
仕様本体長さ = 16mm呼び径 = M2.5 x 0.45ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角六角ねじ二面幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 13mm R30-3001302 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 13mm R30-3001302HARWIN
6,198税込6,818
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様本体長さ = 13mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102HARWIN
5,998税込6,598
1袋(100個)
5日以内出荷
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 6mm R25-1000602 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 6mm R25-1000602HARWIN
8,398税込9,238
1袋(200個)
5日以内出荷
仕様本体長さ = 6mm呼び径 = M2.5 x 0.45ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角六角ねじ二面幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402HARWIN
12,980税込14,278
1袋(200個)
5日以内出荷
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 4 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 4mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102HARWIN
659税込725
1袋(10個)
5日以内出荷
M3ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5.5 mm ボディ長: 11 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 15mm R30-3001502 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 15mm R30-3001502HARWIN
7,498税込8,248
1袋(100個)
5日以内出荷
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 15 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 15mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 14mm R30-3001402 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 14mm R30-3001402HARWIN
6,998税込7,698
1袋(100個)
5日以内出荷
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 14 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 14mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN HARWINグランドコンタクト HARWINHARWIN
279税込307
1袋(10個)
7日以内出荷
HARWIN 六角スペーサ:長さ14mm M3 HARWINHARWIN 六角スペーサ:長さ14mm M3HARWIN
2,998税込3,298
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。材質ガラス繊維強化PET内径(Φmm)2.95対辺(mm)6.35本体高さ(mm)14ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 六角スペーサ:長さ10mm M3 HARWINHARWIN 六角スペーサ:長さ10mm M3HARWIN
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。材質ガラス繊維強化PET内径(Φmm)2.95対辺(mm)6.35本体高さ(mm)10ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4 HARWINHARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4HARWIN
979税込1,077
1袋(25個)
7日以内出荷
材質ポリアミド内径(Φmm)4.2本体径(mm)6.3本体高さ(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 丸型スペーサ長さ:4mm M3 HARWINHARWIN 丸型スペーサ長さ:4mm M3HARWIN
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
内径(Φmm)3.2本体高さ(mm)4本体径(mm)5ねじサイズM3材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 丸型スペーサ長さ:3mm M3 HARWINHARWIN 丸型スペーサ長さ:3mm M3HARWIN
789税込868
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
材質ポリアミド内径(Φmm)3.2本体径(mm)5本体高さ(mm)3ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサ長さ:8mm M3 HARWINHARWIN スペーサ長さ:8mm M3HARWIN
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様円筒型 / 六角金属製スペーサ. ニッケルめっき黄銅製スペーサです(50個入り)。 すべてのモデルにM3ねじが付属しています。材質真鍮本体径(mm)4.75本体高さ(mm)8ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
S02-30200250 HARWINS02-30200250HARWIN
659税込725
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S02-20150300 HARWINS02-20150300HARWIN
569税込626
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品