機構部品(電子部品)その他関連用品 :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドオン抵抗 = 12MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 19 V最大動作電流 = 0.015Aパッケージタイプ = PG-TO252-5ピン数 = 5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
839,800 税込923,780
7日以内出荷

Infineon シングルチャンネルスマートハイサイドパワースイッチです。PG-DSO-8-24 パッケージに組み込まれ、保護機能と診断機能を備えています。このパワートランジスタは、チャージポンプ付き N チャンネルパワー MOSFET によって構築されています。これらのデバイスはモノリシックでスマートテクノロジーに統合されています。この製品は、過酷な車載環境でリレー、 R5W ランプ、又は LED を駆動するように特別に設計されています。CMOS 互換入力を備えています ESD 保護機能を備えています RoHS 準拠で AEC 認定を受けています
仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 125MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 31 V最大動作電流 = 0.002Aパッケージタイプ = PG- TDSO-8ピン数 = 8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Infineon のスマートなローサイド電源スイッチには、保護機能が組み込まN チャンネル縦型パワー MOSFET が採用されています。この機器はモノリシックに統合されています。車載用の認定を受けており、12 V の車載用途や産業用途向けに最適化されています。OFF 状態では非常に低いパワー DMOS 漏洩電流と 3.3 V / 5 V 互換ロジック入力を備えています。RoHS 準拠で AEC 認定を受けています デジタルフィードバックがあります
仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 100MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 0.006Aパッケージタイプ = PG-TO252-5ピン数 = 5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

PINダイオード、Infineon. RFスイッチングやアッテネータ用途に適したさまざまなPINダイオード
仕様ダイオード構成 = シリーズアプリケーション = RF減衰器最大順方向電流 = 100mA最大逆電圧 = 150V標準キャリアライフ時間 = 1550ns最大順方向電圧 = 1.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 0.35pF最大シリーズ抵抗 @ 最大 IF = 20 Ω@ 1 mA寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 2mm動作温度 Max = +125 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 200mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
709 税込780
7日以内出荷

PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 380mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -30 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
359 税込395
7日以内出荷

仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 28 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSO-8-43ピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 380mΩ動作供給電圧 Max = 52 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSOピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mmPROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
379,800 税込417,780
7日以内出荷

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります