機構部品(電子部品)その他関連用品 :「機構部品」の検索結果
関連キーワード
仕様●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●結線方法: スクリュー●USBバージョン: 2.0●IP保護等級: IP68●ポート数: 1●シリーズ: SCRU●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +75℃●パネル厚: 0.80 mm (0.0315インチ) → 5.20 mm (0.205インチ) USBケーブル用終端 USBパネル取り付けアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●適合電線サイズAWG Min: 16AWG●適合電線サイズAWG Max: 24AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●表面処理:コンタクト: つや消しスズAWG●コンタクト材質: リン青銅AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●タイプ: ジャンパリンク●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: オス●色: 白●行数: 1●長さ: 2.54mm●幅: 1.14mm●シリーズ: JL●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 錫●方向: ストレート●0.100インチジャンパリンクピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) → 1.000インチ(25.40 mm) ポジション数: 2 色: 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●USBバージョン: 2.0●接続方向: ライトアングル●定格電圧: 30.0 V●シリーズ: MUSB●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -50.0℃●動作温度 Max: +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
仕様内径:4本体高さ:3.18mm本体直径:6.35mmネジサイズ:4材質:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、リードスタイルが 2 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1453
アズワン品番65-7605-94
1セット(275個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1425
アズワン品番65-7657-54
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Samtec ERC-01-01-02 は、ERC シリーズ高速 I/O システムです。頑丈なダイキャスト製で、ねじ止め式です。19 ポジション及び 31 ポジションが用意されています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: Be 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●併用可能製品:EPLSP 、ERI8●シリーズ:ERC●コード番号:197-0068
アズワン品番65-7696-69
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●併用可能製品: ハウジングISS1●シリーズ: CC09M●結線方法: 圧着●表面処理:コンタクト: 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●タイプ: シャント●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 5.08mm●幅: 2.54mm●深さ: 6.1mm●シリーズ: SNT●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品)その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。