4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: <I>素材シート</I> 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 <I>抵抗パッド</I> 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 <I>ペースト</I> 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,040 税込6,644
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.06mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -45 → +125 ℃RSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: <I>素材シート</I> 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 <I>抵抗パッド</I> 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 <I>ペースト</I> 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,120 税込3,432
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 72.5mm厚さ = 0.127mm長さ = 90mm幅 = 72.5mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: <I>素材シート</I> 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 <I>抵抗パッド</I> 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 <I>ペースト</I> 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,820 税込15,202
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.12mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 4W/m・K自己接着 = Y最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: <I>素材シート</I> 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 <I>抵抗パッド</I> 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 <I>ペースト</I> 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,070 税込6,677
7日以内出荷

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります