基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))グランドコンタクト TE Connectivity 銅合金 クリップオン使用 2.7 x 1.5 x 1.7mm
エコ商品
仕様材質 = 銅合金方法を修正 = クリップオン寸法 = 2.7 x 1.5 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 2.7mm幅 = 1.5mmTE Connectivity標準スプリングフィンガーコンタクト. スプリングフィンガー(別名シールドフィンガー、アーススプリング、汎用アースコンタクト)は、デバイスと基板間をアースし、モータ、スピーカー、マイクから発生するEMIノイズや静電気又は使用時の他の振動を防止するシールドを提供します。 スプリングフィンガーの追加機能には、アンテナフィード、低電圧電気接続があり、一次基板と二次基板間で簡単なスタッキング用途の接続に使用することもできます。 この標準スプリングフィンガーは金めっきが施され、非圧縮時の高さは1.7 mm、動作時の高さは0.5 → 1.4 mmです。 小型設計の標準スプリングフィンガーは、基板スペースの節約、設計の柔軟性、信頼性の高い接続を実現します。 この標準スプリングフィンガーの一般的な用途には、携帯電話、ウェアラブルデバイス、ゲーム機、タブレット、患者のモニタリング用デバイス、POSスキャナ、セキュリティデバイス、GPSデバイスなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))グランドコンタクト TE Connectivity 銅合金 表面実装使用 7 x 2.5 x 4mm
エコ商品
仕様材質 = 銅合金定格電流 = 1.5Aコンタクトめっき = ニッケルめっき寸法 = 7 x 2.5 x 4mm高さ = 4mm長さ = 7mm幅 = 2.5mm
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥849
税込¥934
欠品中
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。