機構部品(電子部品)その他関連用品 :「二酸化炭素 測定器」の検索結果
基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタルガスセンサーを搭載したM5シリーズ用ユニットです。空気中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compound:VOC)を測定し、2種の測定値を得ることができます。使用方法に関する情報やライブラリの入手方法については、メーカー資料をご確認ください。ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。【付属品】。ユニット本体。接続用ケーブル
用途M5シリーズ用
センサー【搭載カラーセンサ】SGP30
インターフェースI2C(7bitアドレス:0x58)
測定レンジ【TVOC(Total VOC、有機化合物各成分の合計濃度)】0~60,000 ppb/【eCO2(equivalent CO2、水素濃度の測定結果から換算された二酸化炭素濃度)】400~60,000 ppm
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。