機構部品(電子部品)その他関連用品 :「Raspberry Pi ケース」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
Raspberry Pi 4B専用のDINレール取付型ヒートシンクケースです。(35mmDINレール用)。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
色シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×98
Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 専用アルミケースです。
オールアルミなので高級感があります。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。
付属品熱伝導シート
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
色シルバー
使用温度範囲(℃)-20~+80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×96
耐荷重(g)300
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)173.4
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。