1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象物が設定した距離に近づくと、リレーが動作します。PSD距離センサーにより対象物までの距離を計測します。反射型のセンサーでケースに取り付け用の穴が空いているので設置が容易に行えます。
種類工作キット 接点構成1a接点 センサーPSD 電源電圧(V)DC12(DC9~12可) タイマー時間約1~10秒 距離設定約20~80cm(※白色紙の場合) 動作モード3種(シンクロ、タイマー、ホールド) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA)約75 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×69×17
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング