機構部品(電子部品)その他関連用品 :「LED電球100v」の検索結果

基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。電源電圧:DC12V (DC9~15V可)。動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)。リレー搭載数:4。リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)。リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります。基板サイズ :W104×D69×H22mm
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります