機構部品(電子部品)その他関連用品 :「led 抵抗付き」の検索結果
基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V
消費電流(mA)14
指向角(°)30
明るさ約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥549
税込¥604
欠品中
CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
順電圧(V)3.4(20mA時typ.)
電源電圧(V)DC4.5~24
コンパクトで組み込みに便利!。4つのLEDの動作を流れるウィンカー動作と残光付き順送り点灯動作の2つのモードから選んで組み立てます。点滅間隔は0.5秒から2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。チップ形の抵抗、LEDに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗のはんだ付けに挑戦できます。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)10
点灯方式約0.5~2秒
基板寸法(mm)30×30
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!。1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。点滅間隔を0.5~2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)6
点灯方式約0.5~2秒
基板寸法(mm)30×20
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!。チップ形の抵抗、LED、コンデンサ、トランジスタでつくる定番のLED点滅回路です。基板上に用意してあるジャンパーを使って点滅スピードを少しだけ速くすることもできます。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)10
点滅約0.2 ~ 0.4秒 ( 4.5V時 )
基板寸法(mm)30×20
点灯方法マルチバイブレータ式
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。