機構部品(電子部品)その他関連用品 :「C型端子」の検索結果
RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。
RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
種類工作キット
インターフェイスGPIO40ピン:I2C
セット内容RPi-GP10T本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1
外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)
使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/〇-2.5-Fもしくは互換品、適合電線:AWG24~20、ストリップ長:9mm
質量(g)25
対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
入出力端子端子台タイプ
入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ
出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)
電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)
絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)
コモン仕様COM+:5~24V入力
入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品)その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。