3,611件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)230 寸法(mm)230×100×10 高さ(mm)10 奥行(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 スロット数(個)25
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
329 税込362
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
549 税込604
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様毛の長さ:12mm●毛材質:ナチュラル●ハンドル材質:ウッド●長さ:180mm●基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
1袋(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様本体高さ:7.1mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:3.5 → 4.5mm●材質:ナイロン●リベット. スナップリベット基板サポートと使用するリベット製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様タイプ:Dサブ、37ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850&#x27;) 435-850/は、< 435-686&#x27;) 435-686/又は< 435-787&#x27;) 435-787/との使用に最適 。 < 435-844&#x27;) 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

仕様タイプ:Dサブ、9ピン / Dサブ、25ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBM PC用ブラケット. IBM PCプロトタイピングカードを補完します。 カードに取り付けられたコネクタに対応する複数のタイプを用意しています。 これらのブラケットは厚さ0.8 mmのニッケルメッキスチール製です。
1個
669 税込736
翌々日出荷

1袋(10個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
250 税込275
翌日出荷

1個
250 税込275
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

1個
230 税込253
翌日出荷

材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 適合板厚(mm)0.8~1.6 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。) 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)コンスルーソケット
RoHS
抵抗、抵抗アレー、IC等、調整が必要な時。本製品に取付けて、プリント基板に差し込み、調整後、本製品を取りはずし、部品をプリント基板に半田付して下さい。 取りはずさないで、そのまま使用してもらってもOKです。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 適合板厚(mm)0.8~1.6 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。) 使用可能回数部品取付側:1000回以下、プリント基板側:50回以下(同一スルーホール穴に対して) 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

表面実装基板の上にスルーホール基板を直角に立てる時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様等はXAシリーズと同じです。
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 適合板厚(mm)0.8~1.6(コンタクト側) 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
1袋(10個)
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質ガラスエポキシ(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
829 税込912
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)足長ソケット
RoHS
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 プリント板取付穴径(Φmm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,698 税込6,268
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用ソケット
RoHS
VC-2-1の2番プローブに取り付けるソケットです。 電線が50cmの長さで付いています。
電線色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
11日以内出荷

VC-2-1の1番プローブに取り付けるアースリングです。 電線を半田付してプローブにはめ込んで下さい。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 1.778mmピッチ、21ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.6 適合ソケットピンPD-6、PM-6
1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント基板の横に差し込んでパターンとソケットを半田付します。 下記SDOシリーズの組合わせでプリント基板を平行に抜き差しできます。 プリント基板適合板厚は1.0t、1.6tの2種類あります。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)15 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)100以上
1袋(100個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半田付不要、圧入だけで使用できるソケットピンです。 圧入後、プリント基板の平面と同じ高さになります。 部品用ソケット、電線直接挿入用ソケットとして御利用下さい。 ジャンパーピン(JXシリーズ)のソケット側にも御使用できます。
材質ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)15以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 プリント板取付穴径(Φmm)1.03~1.07
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

PTR-1の中に入れて全回路ショートすること が出来ます。
材質ボディ:エポキシ樹脂ブルー(UL94V-0)、金属部:銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
899 税込989
9日以内出荷

パワートランジスターのテスト用ソケットです。 トランジスターのテスト等に御使用下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)0~+100 定格電流(A)20(duty 1%,1ms ON,99ms OFF) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)20以下 耐久性40000回以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)DC5000 1分間、AC 3600 1分間
1袋(1個)
6,998 税込7,698
33日以内出荷

MAC8(マックエイト)横型ソケット
RoHS
横から入れる事ができるソケットです。 1段タイプ、2段タイプ、おたがいに反対から入れるタイプと3種類用意してあります。 抵抗、コンデンサー等のリードタイプ部品の調整用に御利用下さい。 OPシリーズも取付けられます。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)パネル用LEDソケット
RoHS
本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
材質本体:樹脂部:PPO(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)8 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5 取付可能板厚(mm)1.0~3.0 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)250以上
1袋(10個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン用オスピン
RoHS
小型ソケットピンの相手側オスピン用です。 PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)チェック用 (フッ素タイプ)
RoHS
高周波等、パネル上に取り出してチェックする時等に御利用下さい。 M5ナット付
材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ナット部:黄銅 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ 取付穴径(Φmm)5.2、3.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットピン
RoHS
表面実装用基板に取付けられるソケットです。 オスピンは、OP-1-2、OP-2-2、OJ-2が適合します。
材質ボディ:黄銅:、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 挿抜回数100回以上 挿入力(g)70以上
1袋(100個)
4,998 税込5,498
47日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットピン
RoHS
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)圧入用工具 先端チップ
RoHS
本体(PCX-1)に取付けないと使用できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
579 税込637
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります