39ページ目: 機構部品(電子部品)その他関連用品
仕様タイプ = SMT本体高さ = 4.5mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 6mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 5mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = SMT本体高さ = 11mm材質 = スチール本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = SMT本体高さ = 7mm材質 = スチール本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 7mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 6mm材質 = スチール内径 = 3.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 8mm材質 = スチール本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = SMT本体高さ = 5mm材質 = スチール本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = SMT本体高さ = 1mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 6mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 1.5mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1200個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 8mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2.5mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2.5mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 10mm材質 = スチール本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = SMT本体高さ = 4mm材質 = スチール本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 6mm材質 = スチール本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 3mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
M3クリアランス丸形プラスチック製スペーサ、O 5 mm O/D。 本体長: 8 mm。
仕様本体高さ = 8mm材質 = ポリアミドネジサイズ = M3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
仕様本体高さ = 4mm材質 = アルミ本体直径 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
M3クリアランス丸形黄銅製スペーサ、O 4.76 mm O/D。 本体長: 6 mm。 ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体高さ = 6mm材質 = 真鍮内径 = 3.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
M3クリアランス丸形プラスチック製スペーサ、O 5 mm O/D。 本体長: 5 mm。
仕様本体高さ = 5mm材質 = ポリアミド本体直径 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
仕様本体高さ = 6mm材質 = ポリアミド内径 = 3.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
仕様ファミリー名 = CY8C29パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2 x 8/16 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1インストラクションセットアーキテクチャ = ハーバード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様データレート = 3Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 32
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(490個)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 250mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAT64
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 200mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥709
税込¥780
7日以内出荷
仕様ロジックタイプ = CMOS, LSTTL出力電流 = 4 A供給電圧 = 6.8 → 20Vピン数 = 8降下時間 = 18ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
PSoC ファミリは、多くのプログラマブルシステムオンチップコントローラデバイスで構成されています。これらのデバイスは、複数の従来の MCU ベースのシステムコンポーネントを、低コストのシングルチッププログラマブルコンポーネントに置き換えるように設計されています。PSoC デバイスには、アナログ / デジタルロジックの構成可能なブロックとプログラマブルインターコネクトが組み込まれています。このアーキテクチャにより、個々のアプリケーションの要件に合わせて、カスタマイズされたペリフェラル設定を作成できます。また、高速 CPU 、フラッシュプログラムメモリ、 SRAM データメモリ、及び構成可能な I/O が、便利なピン配列に用意されています。
仕様ファミリー名 = CY8C21223パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 256 BPWMユニット数 = 2 x 8/16 bitSPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1ADC数 = 8 x 10ビットmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343最大連続 順方向電流 = 100mAピーク逆繰返し電圧 = 25Vシリーズ = BAS125-07W
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343最大連続 順方向電流 = 700mAピーク逆繰返し電圧 = 4V整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 5 V精度 = ±2.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PG-DSO-8 露出パッドピン数 = 8出力タイプ = 固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC79最大連続 順方向電流 = 500mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vシリーズ = BAS3005B
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = コモンカソードペア2組1チップ当たりのエレメント数 = 2最大順方向電流 = 100mA最大逆電圧 = 50V標準キャリアライフ時間 = 75nsパッケージタイプ = SOT-323ピン数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Infineon のハイサイド電源スイッチは、垂直パワー FET を内蔵しており、保護及び診断機能を内蔵しています。サーマルシャットダウン、再起動機能、ロードダンプを含む過電圧保護を備えています。スタンバイ電流が非常に低くなっています ESD 保護機能を備えています fail イベントにフラグが設定されています
仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドオン抵抗 = 150MΩチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 45 V最大動作電流 = 0.012Aパッケージタイプ = PG-DSO-36 を参照してくださいピン数 = 36
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大 24 MHz M8C プロセッサ速度 高速で低電力 動作電圧: 3.0 5.25 車載温度範囲: -40 C +85 C Advanced Peripherals PSoC ブロック アナログタイプ PSoC ブロック 個には、次の特長があります。 デジタル アナログコンバータ( DAC )搭載のコンパレータ 2 参照 最大 10 ビットシングル デュアル、 24 チャンネルのアナログ デジタル コンバータ( ADC 4 つのデジタル PSoC ブロックの特長: → 32 ビットのタイマ、カウンタ、及びパルス幅変調器 PWM 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダム シーケンス( PRS )モジュール 全二重又は半二重 UART SPI Master 又はスレーブです すべての汎用 I/O GPIO )ピンに接続可能です ブロックを組み合わせることで複雑なペリフェラルを実現 静電容量センシング用途に対応 柔軟性の高いオンチップメモリ KB のフラッシュプログラムストレージ 512 バイト SRAM データ格納 インシステムシリアルプログラミング( ISSP 部分的なフラッシュアップデート 柔軟な保護モード フラッシュでの EEPROM エミュレーション 開発ツール一式 無料の開発ソフトウェア( PSoC Designer ) 多機能のインサーキットエミュレータ( ICE )とプログラマ フルスピードエミュレーション 複雑なブレークポイント構造 128 KB のトレースメモリ 精密でプログラム可能なクロック周波数 5 24 MHz の発振器を内蔵 ウォッチドッグ及び用の低速、低消費電力の発振器を内蔵しています スリープ機能 オプションの外部発振器、最大 24 MHz プログラム可能なピン構成 すべての GPIO 25 mA シンク、 10 mA ドライブ プルアップ、プルダウン、高 、強、オープンドレイン駆動モード すべての GPIO すべての GPIO にアナログ入力を備えています すべての GPIO で設定可能な割り込み 多用途のアナログマルチプレクサ 共通内部アナログバス I/O の組み合わせの同時接続 その他のシステムリソース 内部集積回路( 2c )マスター、スレーブ、またはマルチマスター 最大動作周波数: 400 kHz ウォッチドッグタイマ及びスリープタイマです ユーザー設定可能な低電圧検出( LVD 監視回路を内蔵 オンチップ高精度基準電圧
仕様ファミリー名 = M8Cパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PSoCデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 512 BPWMユニット数 = 2 x 8/32 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 1.85mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品)その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。