6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TC600鉄筋腐食検出器は、鉄筋コンクリート製構造物および部品の腐食を検出 ハーフセルポテンシアル法で診断 電極はコンクリートの表面を貫通し、電位差が記録され鉄筋の腐食を検出 鉄筋の非破壊試験 フィールド電位測定による鉄筋の腐食状態を検出 USBインターフェースとシリアルポートを使用し、データの保存、表示、削除及びすべての読み取り値をPCへ転送機能 高速かつ正確なデータ処理、テスト領域のレビュー、数値またはグラフィックスとしての読み取り 9つグレースケールまたはカラフルなグラフィックスによる測定値の表示 電位を測定するための銅/硫酸銅の基準電極
仕様テストポイント間のスペース:1-100cm調節可能 測定範囲±1000mv 電源JPEG(1画像につき約10K)、単三電池(LR6)x6個 測定方法フィールド電位 分解能1mv メモリー大容量ストレージ、内部メモリ(SDカード拡張) 使用環境温度(℃)-10-40 使用環境湿度(%)≦90RH インターフェイスRS232とUSB、USB2.0
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷

革新的な機能により、効率的に鉄筋コンクリートの自然電位を測定!
寸法(mm)Φ32×260 測定範囲電圧:±1000mV 質量(g)250 測定方式自然電位法 測定時間(秒)1 温度測定精度0.5℃ 測定温度範囲(℃)0~50 電極飽和塩化銀電極 対象コンクリート内の鉄筋の自然電位 精度(mV)測定電圧:1
1式
1,998,000 税込2,197,800
4日以内出荷

鉄筋腐食探査の新時代が到来!鉄筋腐食速度を測定し、コンクリート構造物の長寿命化に貢献!ハツリ不要・水撒き不要
セット内容iCOR本体、ハンドフリーサポート付きタブレットPC(ソフトウェアインストール済)、電極用保存液、電導性ジェル、自然電位測定用ケーブル(2m)、タブレットPC充電用USBケーブル、タブレット充電器、コネクションスポンジ、霧吹き、収納ケース、取扱説明書 測定範囲電気抵抗:0~3kΩ、自然電位:-1~1V 測定範囲(mm)かぶり厚さ:10~90 本体質量(g)約975 測定精度電気抵抗:10Ω(+3%)、自然電位:±10mV 温度測定範囲(℃)-10~75 寸法(奥行D×高さH)(mm)184×116.5 湿度測定範囲(%)0~100 測定時間(秒)3~30(一方向測定時)通常6秒または10秒設定推奨 入力インピーダンス10MΩ以上 保管温湿度範囲0~50℃、5~90%RH 動作温度(℃)0~45 言語表示英語、日本語 プロトコルBluetooth V4.0LE 測定分解能温度:±1.0℃、湿度:±3%RH 動作湿度(%RH)20~95
1式
4,798,000 税込5,277,800
4日以内出荷

杭頭に与えた衝撃弾性波を用いて、杭長さを測定 コンクリート基礎の出来形確認や損傷探査にも応用可能!
セット内容FTG1ケーブル、加速度センサー、専用ハンマー、マイクロフォン-BNCケーブル、マイクロフォンアダプター、USB-MicroUSBアダプター、専用ソフトウェア、タブレットPC、取扱説明書、BNCアダプター 質量(kg)ハンマー:約1.4 測定範囲杭直径の20倍の長さまで 測定方式衝撃弾性波法 測定精度5%未満(音速補正をした場合)、10%未満(音速補正をしなかった場合) 表示単位mまたはft
1式
1,298,000 税込1,427,800
4日以内出荷

2周波出力【300MHzと800MHz】のため1度の測定で、浅い深度と深い深度を、同時に測定できます。
探知物検出深度(mm)100~3000(土質や環境により変わります) 型式SIR-DF 測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵) 対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等 セット内容2周波アンテナ(300MHz/800MHz)、パナソニック タフパッド FZ-G1、4輪カート(エンコーダ付)、2mデジタルアンテナコントロールケーブル、デジタルアンテナバッテリーケーブル、パソコン(制御用)収納ケース、パソコン(制御用)バッテリー×4+充電器(4スロット)、アンテナ用バッテリー+充電器(2スロット)、取扱説明書
1式
5,098,000 税込5,607,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか15kgで、高性能!スマートは、驚くほどコンパクト! 簡易型地下埋設管探査地中レーダが遂に誕生!
質量(kg)約15(タブレット含む) 測定方式電磁波レーダ方式 寸法(cm)56×49×32 保護等級IP65 フォーマット形式RADAN (.dzt) 対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等 周波数(MHz)350 アンテナ350ハイパースタッキング(TM)アンテナ 耐久性3軸30G衝撃試験、振動試験(20-2000Hz) 保管温度範囲(℃)-40~60 バッテリー稼動時間7時間 探知物検出深度(mm)~10000 動作温度範囲(℃)-20~40
1式
4,098,000 税込4,507,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

『探知器』には他にこんなカテゴリがあります