コンクリート被覆層と鉄筋径の厚さを検出するために使用されています。非磁性、非導電性物中の磁性体と電気導電体の位置を検出することができます。ウォール壁体と水などの加熱管等内部のケーブルが自動検出。データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。
鉄筋の位置確認
コンクリートカバーの厚さ測定
鉄筋と金属パイプ上のコンクリートの厚さ測定
信号強度バーの表示と高精度サウンドアラーム
画面とプリンタを両方にリアルタイムグラフィック出力機能
WIN95/98/2000/Me/WT/XPと互換性のデータ処理ソフトウェア
オートキャリブレーション、システムエラー修正機能
3つのスキャンのモード:グリッドパターン、プロファイルスキャンと大面積スキャン
鉄筋の表示グリッドとプロファイル画像
仕様被覆層厚さ測定範囲:7mm~200mm、鉄筋径測定範囲:直径6mm-50mm、被覆層厚さ測定誤差範囲:7mm-79mm、80mm-119mm、120mm-180mm
寸法(mm)210×153×90
質量(g)880
表示バックライト付き大型グラフィック表示
使用環境温度(℃)-10-40
使用環境湿度(%)≦90RH
1台
¥379,800
税込¥417,780
10日以内出荷
『探知器』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンホール探知器
- 下地探し(下地チェッカー)
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。