下地探し(下地チェッカー) :「下地探し」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。安全なスライドキャップ付です。P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。
用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。 材質(本体)ABS樹脂 探知深さ壁厚/最大15mm 全長(mm)180 厚さ(mm)25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SF-19A ピラーズナビ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)ピラーズナビ
壁裏の下地、間柱の確認に 壁を傷つけることなく、簡単に壁裏の下地、間柱の探知が可能な壁裏センサーです。 探知ランプとブザー音で、柱の位置をわかりやすくお知らせします。 壁材の下地を固定するねじの位置を探すことができるネイルキャッチ機能付です。 通電中チェック機能付で、壁裏の活線を傷つけることによる感電事故を防止します。 壁に接する面は幅広で密着性が高く、テフロン加工により摩耗抵抗が軽減され、スムーズな操作性を実現します。 オートオフ機能付(30秒)です。
仕様●最大探知深さ(mm):19●電源:9V角型乾電池×1(別売)●材質:ABS、ネオジム磁石●本体寸法(mm):W75×H40×D160●本体質量(g):94 アズワン品番68-1420-06
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 金属の下地が探知できます。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに 厚さ(mm)探知可能壁:最大35 コーティングフッ素コーティング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに 厚さ(mm)探知可能壁:最大35 コーティングフッ素コーティング
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

『探知器』には他にこんなカテゴリがあります