空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
96件中 8196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストラクチャスキャン GSSI社ストラクチャスキャンGSSI社
4,998,000税込5,497,800
1式
4日以内出荷
探査深度約60cm! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です! ハイスペックモデル。オプション機能対応。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚などセット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)使用温度(℃)-20~40測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×190×236測定レンジ10,20,30,40,50,60cmディスプレイ6.5インチ解像度1024×768対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等周波数(MHz)2700周波数(GHz)2.7(2700MHz)探知物検出深度(mm)600外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB保存データ種類内蔵メモリ14.5GB車高(mm)8
充電式ウォールディテクタ 10.8Vスライドバッテリ用 マキタ充電式ウォールディテクタ 10.8Vスライドバッテリ用マキタ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途10.8Vスライドバッテリ専用質量(kg)1(バッテリ含まず)探知物検出深度(mm)コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
センタースキャナープラス Laserliner(レーザーライナー)センタースキャナープラスLaserliner(レーザーライナー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口を確認。 角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。 受信機には見えやすい位置確認LEDインジケーター。 深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。 金属・通電線探査機能も搭載。
付属品キャリングケース・電池・取扱説明書・純正品検査証・コンタクトカード・保証書寸法(mm)【受信機】75×172×28、【送信機】75×172×28質量(g)【受信機】210、【送信機】200電源【受信機】単四アルカリ乾電池×3個、【送信機】単四アルカリ乾電池×3個精度(%)測定深度の±3適合材非金属材料(レンガ・コンクリート・スクリード・木材・石膏繊維板・ガスコンクリート・セラミックおよび鉱物)ディスプレイ【受信機】3×7セグメント保管温湿度範囲-20~60℃・<80%RH(結露不可)測定範囲(cm)【深度】中心確認時:2~150/深度測定時:2~200動作温湿度範囲-30~40℃・<80%RH(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)稼働時間(時間)【受信機】約20、【送信機】約12
壁さぐりピン GIKEN(川口技研)壁さぐりピンGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌々日出荷
壁・天井の下地探しに!取付けたいところの壁の中に、柱があるかないかを探るためにご使用下さい。使用方法コインやハンマーで壁にピンをさします。※ハンマーで作業する時は、軽くコンコンとたたいて下さい。
材質キャップ:ABS樹脂、ピン:鉄・ユニクロメッキ
メタルスキャナー イチネンTASCOメタルスキャナーイチネンTASCO
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
[EA566P-10A用] 替針(5本入) エスコ[EA566P-10A用] 替針(5本入)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566P-11A
ピラーズキャッチ替芯 兼用 TRUSCOピラーズキャッチ替芯 兼用TRUSCO
639税込703
1パック(10本)
当日出荷
トラスコ品番256-8811適合機種TP-3、TP-9摘要替芯12本入り(兼用)質量(g)2全長×先端径(mm)82×0.6
センタースキャナー エスコセンタースキャナーエスコ
149,900税込164,890
1セット
8日以内出荷
付属品:キャリングケース、取扱説明書、接着キット、電池、純正品検査証、コンタクトカード、保証書。受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。壁面穿穴時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。
測量トータルステーションTTS105 TIME測量トータルステーションTTS105TIME
479,800税込527,780
1台
10日以内出荷
TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。 角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品 大型高解像度のスクリーンディスプレー 反射ミラーレスモードで最大100メートル測定 拡張内部メモリは最大50000ポイント ハンディーEDMヘッド 電子式自動補償器 計測プログラムと実用ソフトウェアを装備 赤色レーザセンタリング可能 赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます 英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作 最大30時間の長時間のバッテリー 丈夫で耐久性の防水設計
仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒)倍率(倍)30×測定精度±(3+2ppmD)mm最小読取値1mm解像度3"視野1°30′(2.6%)
導電ジェル Giatec導電ジェルGiatec
3,998税込4,398
1式
4日以内出荷
塩化カリウム水溶液 Giatec塩化カリウム水溶液Giatec
3,798税込4,178
1式
4日以内出荷
電極保存溶液 Giatec電極保存溶液Giatec
9,798税込10,778
1式
4日以内出荷
自然電位測定用ケーブル Giatec自然電位測定用ケーブルGiatec
59,980税込65,978
1式
4日以内出荷
自然電位測定用延長 ケーブルリール(30m) Giatec自然電位測定用延長 ケーブルリール(30m)Giatec
84,980税込93,478
1式
4日以内出荷
完全非破壊型鉄筋腐食探知器 iCOR 校正冶具 セット Giatec完全非破壊型鉄筋腐食探知器 iCOR 校正冶具 セットGiatec
299,800税込329,780
1式
4日以内出荷
ストラクチャスキャン点検・校正 GSSI社ストラクチャスキャン点検・校正GSSI社
69,980税込76,978
1式
4日以内出荷
ストラクチャスキャンシリーズ 点検・校正
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など

探知器』には他にこんなカテゴリがあります

下地探し(下地チェッカー)