絞り込み
最大探知深さ(mm)
  • 120
  • 15(2)
  • 19(5)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 35(8)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 600(3)
  • 820(1)
  • その他(5)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大探知深さ(mm)から絞り込む
19(5)
25(4)
35(8)
45(2)
50(3)
100(2)
120
180(2)
600(3)
その他(5)
  • 探知機 BOSCH(ボッシュ)

    探知機

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
    用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
  • マルチ探知機 GMD120 BOSCH(ボッシュ)

    マルチ探知機 GMD120

    BOSCH(ボッシュ)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
    用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm付属品キャリングバッグ、テスト用電池トラスコ品番495-8543使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)本体質量(g)500精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70
  • デジタル探知機 BOSCH(ボッシュ)

    デジタル探知機

    BOSCH(ボッシュ)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
    用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)質量(g)270電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ探知機 BOSCH(ボッシュ)

    マルチ探知機

    BOSCH(ボッシュ)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
    用途壁裏の探知に使用。金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mmセット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.72使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応

探知器』には他にこんなカテゴリがあります

下地探し(下地チェッカー)