絞り込み
電線接続方式
  • ネジ止(1)
  • 半田(1)
  • 圧着(1)
溶接電流(A)
  • 300(4)
適合電線(mm2)
  • 38~50
  • 14~38(1)
  • 22(1)
  • 22~38(4)
  • 22~50(3)
  • 38(2)
  • 38~60(1)
  • 60(1)
  • 60~80(4)
ブランド
  • 三立電器工業(3)
  • 阪口製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続方式から絞り込む
ネジ止(1)
半田(1)
圧着(1)
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用三立電器工業(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電気溶接ホルダー 阪口製作所電気溶接ホルダー阪口製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ 圧着用三立電器工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式圧着JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)RoHS指令(10物質対応)対応
SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ 半田用三立電器工業
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式半田JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)

ホルダー・アースクリップ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ホルダー