47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続方式から絞り込む
  • 溶接棒ホルダ モノタロウ

    溶接棒ホルダ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
    材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)電線接続方式ネジ止販売区分業務用
  • 溶接棒ホルダ 三立電器工業

    溶接棒ホルダ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
    長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途電気溶接用安全ホルダー付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24溶接電流(A)300(使用率70%)適合溶接棒(mm)1.4~6.0適合電線38sq以下
  • 安全ホルダー300A 箱入 SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A 箱入

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途アーク溶接交換用ホルダー。材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下電線断面積(mm2)38
  • 安全ホルダー用カバーセット SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー用カバーセット

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
    用途電気溶接用仕様安全ホルダー(300A)用
  • 溶接機用ホルダークリップ 日動工業

    溶接機用ホルダークリップ

    日動工業(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様オスジョイント付、三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)電線仕様-種別WCTクリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)
  • 溶接棒ホルダー300A TRUSCO

    溶接棒ホルダー300A

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300使用棒径(mm)1.6~6.0電線接続方法ネジ止
  • 安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所

    安全ホルダー SH-300(ネジ式)

    阪口製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6使用電線22~38mm2
  • 溶接棒ホルダS-300 カラー 三立電器工業

    溶接棒ホルダS-300 カラー

    三立電器工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
    長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
  • SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用

    三立電器工業(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
  • クールジェル(溶接冷却剤) イチネンTASCO

    クールジェル(溶接冷却剤)

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。
  • 溶接棒ホルダ 東安

    溶接棒ホルダ

    東安
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    1.本体金具部分は鍛造製で耐熱・強度・耐摩耗等性能アップ!。2.耐熱性の優れた絶縁物を使用
    仕様holder-TW300径(Φmm)使用棒線:2.6~6.0接続方式電源:ねじ止め溶接電流(A)100~300電線仕様-太さ(mm)22~38
  • パイプ溶接ホルダー イチネンTASCO

    パイプ溶接ホルダー

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。 アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。 銅管1/4″~1-1/8″まで対応
    適合サイズ1/4”~1-1/8”までクランプ径(Φmm)6~30
  • 溶接ホルダー SPJR

    溶接ホルダー

    SPJR
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強力クランプで簡単に溶接棒をクリップできます。
    適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300適合溶接棒(mm)2~5
  • 溶接棒ホルダー500A TRUSCO

    溶接棒ホルダー500A

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2065全長(mm)255質量(g)610適合電線(mm2)60-80溶接電流(A)400-500使用棒径(mm)6.0~10.0電線接続方法ネジ止
  • 溶接棒ホルダー 500A NT

    溶接棒ホルダー 500A

    NT
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)240質量(g)526電流(A)500
  • AS形溶接棒ホルダ 三立電器工業

    AS形溶接棒ホルダ

    三立電器工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
    長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
  • 300A溶接用ホルダー マイト工業株式会社

    300A溶接用ホルダー

    マイト工業株式会社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒ホルダー 300A NT

    溶接棒ホルダー 300A

    NT
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。
    用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)235質量(g)435電流(A)300
  • アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ300A

    SUZUKID(スズキッド)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。
    用途電気溶接用鋳物製アースクリップ仕様300A用質量(g)490寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
  • ベル 安全ホルダー300A ヤマト産業

    ベル 安全ホルダー300A

    ヤマト産業
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    トラスコ品番851-2977全長(mm)225質量(g)360定格電流(A)300棒径(Φmm)3.2~6.4アズワン品番64-5040-01
  • 電気溶接ホルダー 阪口製作所

    電気溶接ホルダー

    阪口製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
    全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
  • 防滴ホルダーコード 5m(ステッシャーなし) マイト工業株式会社

    防滴ホルダーコード 5m(ステッシャーなし)

    マイト工業株式会社
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • MS-123HK・MS-150・MS-340用ホルダーコード 5m マイト工業株式会社

    MS-123HK・MS-150・MS-340用ホルダーコード 5m

    マイト工業株式会社
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    適合機種MS-123HK・150・340・2100
  • SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ 圧着用

    三立電器工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
    JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード5m マイト工業株式会社

    MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード5m

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    適合機種MDM-200コード長さ(m)5
  • 万力型アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)

    万力型アースクリップ300A

    SUZUKID(スズキッド)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    何処でもしっかりアースが取れます。 万力型で300A用です。
    用途電機溶接用万力型アースクリップ仕様300A用質量(g)445寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×39
  • スケーラ用防滴ホルダー マイト工業株式会社

    スケーラ用防滴ホルダー

    マイト工業株式会社
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • 安全ホルダー SH-500 ネジ 阪口製作所

    安全ホルダー SH-500 ネジ

    阪口製作所
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)255質量(g)640適合溶接棒(mm)5~9使用電線60~80
  • アルミ穴明シートパン(アルミ芯入) SUGICO(スギコ)

    アルミ穴明シートパン(アルミ芯入)

    SUGICO(スギコ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    リヒートウォーマーやスチコン、オーブンに最適です。隅々まで配置された大きめの穴が熱循環をサポートします。アメリカ規格の天板です。縁は補強のアルミ芯入です。
    材質アルミ穴径(Φmm)6表面処理アルマイト加工
  • ウェルドアース IKURATOOLS(育良精機)

    ウェルドアース

    IKURATOOLS(育良精機)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    アースケーブルに絡みません。
    質量(kg)1.3定格電流(A)300/200/100定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%適合サイズ(mm2)アース線:14~38パネル厚(mm)最大:18パイプ内径(Φmm)最小:19
  • 溶接用簡易型ホルダー テクノプラン

    溶接用簡易型ホルダー

    テクノプラン
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    単純な吸着のための、低コスト利用を目的としたマグネットホルダーです。造船や橋梁等の溶接作業現場で使用されます。
    長さ(mm)50幅(mm)66質量(kg)0.7高さ(mm)44吸着力(N)1372取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 深12耐熱温度(℃)80使用磁石ネオジウム
  • 簡易自在型溶接ホルダー テクノプラン

    簡易自在型溶接ホルダー

    テクノプラン
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    鉄の角パイプ・丸パイプ等に板材を保持し溶接時の位置出しを容易にします。
    寸法(mm)100×76×32質量(g)200
  • 溶接機アースセット エスコ

    溶接機アースセット

    エスコ
    19,100税込21,010
    1セット
    翌日出荷
  • SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ 半田用

    三立電器工業
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
    JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式半田
  • 溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)

    IKURATOOLS(育良精機)
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。 アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
    用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)
  • MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード30m マイト工業株式会社

    MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード30m

    マイト工業株式会社
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200コード長さ(m)30
  • MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード20m マイト工業株式会社

    MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード20m

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200コード長さ(m)20
  • MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード10m マイト工業株式会社

    MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード10m

    マイト工業株式会社
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    適合機種MDM-200コード長さ(m)10
  • 耐熱作業用シート イチネンTASCO

    耐熱作業用シート

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    JIS A種合格品。 防炎シートにもなります。 ガラス繊維。 TA397-1と併用してください。
    寸法(mm)900×1900連続使用温度(℃)300で3分間

ホルダー・アースクリップ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ホルダー