絞り込み
電線接続方式
- ネジ止(1)
- 圧着(1)
適合電線(mm2)
- 60~80(2)
溶接電流(A)
- 500
- 100~300(2)
- 300(11)
- 400(1)
- 400~500(1)
ブランド
- 三立電器工業(2)
- NT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「電線接続方式」から絞り込む
ネジ止(1)
圧着(1)

SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用
三立電器工業(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用
三立電器工業¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から6日以内出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式圧着RoHS指令(10物質対応)対応