絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(178)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,251)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
  • TRUSCO(497)
  • SUZUKID(スズキッド)(439)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(348)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(342)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(315)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • トーキン(250)
  • ヤマト産業(246)
  • 信越化学工業(239)
  • 千代田精機(227)
  • セメダイン(225)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラピットグラス部品/外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/内側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ラピットグラス部品/汗取りパット IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/汗取りパット

    IKURATOOLS(育良精機)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラピッドグラス 外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス 外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プレート寸法(mm)90×111
  • 電極 IKURATOOLS(育良精機)

    電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 溶接名人 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接名人

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
    用途出張現場での溶接作業に使用率(%)40仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3mトラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
  • IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用 IKURATOOLS(育良精機)

    IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用

    IKURATOOLS(育良精機)(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻(400g)
    当日出荷
    適合軟鋼用トラスコ品番805-2713ワイヤー径(Φmm)0.9
  • 溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接棒乾燥機

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。 50~200℃連続調節可能。 溶接欠陥の発生を防止。 スパッタ量の減少。 溶接作業性を維持。 安定したアークを実現。
    トラスコ品番393-5779質量(kg)3定格入力電圧(V)AC100 50/60共用設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能)適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
  • T型3点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)

    T型3点固定式ヘッドバンド一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種RG5S/RG20S/RG20B/RG25X/RG25S4/RG25×4
  • IAP260E用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    IAP260E用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合機種ISK-IAP260E
  • 溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接棒乾燥機

    IKURATOOLS(育良精機)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。
    消費電力(W)400温度調節範囲(℃)100~400容量(kg)10収納溶接棒長(mm)450外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706本体質量(kg)6
  • ラピットグラス用 ヘッドギヤ IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス用 ヘッドギヤ

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
  • S型4点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)

    S型4点固定式ヘッドバンド一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    適合機種RG4N/RG50ALN/RG40W/RG50ARF
  • ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。 防塵マスク/ヘルメット併用可能です。 メガネもそのまま着用可能です。 視野が広く作業が快適になります。 くもり防止、グラインダーモード機能付です。
    セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節遮光速度(秒)1/25000
  • 溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピットグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
    仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
  • ライトアーク用(120/160用) IKURATOOLS(育良精機)

    ライトアーク用(120/160用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    4,598税込5,058
    1組
    当日出荷
  • カットオイル IKURATOOLS(育良精機)

    カットオイル

    IKURATOOLS(育良精機)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ネジ切り油
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ラピッドグラス用シート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス用シート

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,298税込3,628
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大20kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
    付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/オリフィス/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/ブラケット(5kgスプール用)質量(kg)23径(Φ)使用可能ワイヤー:0.8/0.9/1.0/1.2定格周波数(Hz)半自動(単相200V:50/60・三相200V:50/60)/手棒(単相200V:50/60・三相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相200/三相200定格出力電流(A)半自動(単相200V:250/三相200V:250)/手棒(単相200V:200/単相200V:200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×610×600定格入力電流(A)半自動(単相200V:52/三相200V:25)/手棒(単相200V:42/単相200V:20)定格使用率(%)半自動(単相200V:30/三相200V:30)/手棒(単相200V:60/三相200V:60)溶接板厚(mm)1.0~6.0
  • TⅡ型4点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)

    TⅡ型4点固定式ヘッドバンド一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    適合機種RGTP2
  • ISK-SA162F用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-SA162F用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    当日出荷
    ISK-SA162F用のチップです。
  • ウェルドアース IKURATOOLS(育良精機)

    ウェルドアース

    IKURATOOLS(育良精機)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    アースケーブルに絡みません。
    質量(kg)1.3定格電流(A)300/200/100定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%適合サイズ(mm2)アース線:14~38パネル厚(mm)最大:18パイプ内径(Φmm)最小:19
  • インバーター制御直流アーク溶接機   ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
    用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機質量(kg)8定格周波数(Hz)50/60使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6)定格入力電圧(V)100/200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326定格入力電流(A)45(25)電流調整範囲(A)20~160(10~80)定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
  • 溶接用自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。 手棒から低電流TIG溶接まで対応します。 グラインダーモード機能搭載です。
    付属品4点固定式ヘッドバンド質量(g)554種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節遮光速度(秒)1/25000
  • ステンカットオイル IKURATOOLS(育良精機)

    ステンカットオイル

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スプレー式切削油
    容量(mL)180危険物の類別非危険物
  • ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)

    ノンガスワイヤー

    IKURATOOLS(育良精機)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SAワイヤー種類軟鋼用質量(g)400
  • ロングキャップ IKURATOOLS(育良精機)

    ロングキャップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • ラピットグラス部品/インナーシールド IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/インナーシールド

    IKURATOOLS(育良精機)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    適合機種RG50ALN
  • コレットチャック IKURATOOLS(育良精機)

    コレットチャック

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,898税込4,288
    1箱(5個)
    当日出荷
  • IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mm IKURATOOLS(育良精機)

    IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mm

    IKURATOOLS(育良精機)
    5,898税込6,488
    1巻(450g)
    当日出荷
    ワイヤー径(Φmm)1.2トラスコ品番820-6617
  • アークファン IKURATOOLS(育良精機)

    アークファン

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
    用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10仕様電撃防止機能なし付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒トラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
  • ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス IS-RG20S

    IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
    種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
  • キャブタイヤセット IKURATOOLS(育良精機)

    キャブタイヤセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
  • 電極 IKURATOOLS(育良精機)

    電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,098税込8,908
    1箱(10個)
    当日出荷
  • ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    40,990税込45,089
    1台
    翌々日出荷
    自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0。国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
    質量(g)480寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90感度【低ー高】無段階調節遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13遮光速度(秒)1/25000光学方式1/1/1/2調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
  • リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    539,800税込593,780
    1台
    当日出荷
    「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。バッテリー容量と質量のベストバランス。
    付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)18(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量15Ah/792Wh使用率(%)40外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×330溶接電流(A)20~170機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8
  • リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    459,800税込505,780
    1台
    当日出荷
    「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。シリーズ最軽量超小型モデルです。
    付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)13.5(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量10Ah/528Wh使用率(%)50外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×410×330溶接電流(A)20~155機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1(40分で80%)無負荷電圧(V)52.8
  • ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
    用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー種類自動遮光面規格1/1/1/1感度5段階調節溶接光センサー、高周波センサー遮光速度(秒)1/25000
  • インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
    付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)質量(kg)16径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)溶接板厚(mm)0.6~5.0
  • T型4点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)

    T型4点固定式ヘッドバンド一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合機種RG5B/RG5X/RG5S4/RG5×4/RG6B/RG6S4/RG6×4